カテゴリ

  • 農業機械(60)
  • 自動車純正部品(27)
  • オフィス家具(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vb004」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,490税込4,939特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
SQIPブリッジダイオード 新電元SQIPブリッジダイオード新電元(21件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途商用電源の整流用に適しています。電圧(V)(せん頭逆電圧)600
プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK04型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から7日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10種別より線規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下認定番号E43213定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2.5x 4mm 押しスプリング エスコ2.5x 4mm 押しスプリングエスコ
480税込528
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.23ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VB-4高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00総巻数(巻)5.5密着高さ(mm)1.5
Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 新電元Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相新電元
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
センサブラケット Lフリータイプ右サイド 岩田製作所センサブラケット Lフリータイプ右サイド岩田製作所
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から46日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
固定ベルトフック 水本機械製作所固定ベルトフック水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンボード(レベル調整用) エスコウレタンボード(レベル調整用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
レベル調整用のウレタンボード。 本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
VB トータルセキュリティ スタンダード 4年版 同時キャンパス版 PKG トレンドマイクロVB トータルセキュリティ スタンダード 4年版 同時キャンパス版 PKGトレンドマイクロ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
オールインワン・セキュリティソフト。
サクションフィルター 日立産機システムサクションフィルター日立産機システム(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード ラトックシステム4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボードラトックシステム
29,980税込32,978
1個
当日出荷
1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Express Rev.2.0仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド質量(g)66(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×68.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCI Expressスロットを装備したWindowsPC通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
プッシュつまみ PK03型 LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK03型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード ラトックシステムRS-232C・デジタルI/O PCI Expressボードラトックシステム
21,980税込24,178
1個
当日出荷
1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Express Rev.2.0仕様【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×2)、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド質量(g)65(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×58.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
厚扉用キャップ LAMP(スガツネ工業)厚扉用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から73日以内出荷
保護構造IP65動作方式モメンタリ
RS-232C・デジタルI/O PCIボード ラトックシステムRS-232C・デジタルI/O PCIボードラトックシステム(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド質量(g)64(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×54.4(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給)通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
電源ACポンプの種類ドライ
整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ 新電元整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ新電元
279税込307
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.05パッケージリード最大逆電圧(V)600
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
車種専用ダッシュボードマット マイクロベロア ボンフォーム車種専用ダッシュボードマット マイクロベロアボンフォーム
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フロントガラスへの映り込みを抑え運転ストレスを軽減!車種専用設計だからぴったりフィット!車種別専用ダッシュボードマットフロントガラスへの映り込みを抑え運転ストレスを軽減しますダッシュボードが高温状態になることを防止しエアコン効率を高めます紫外線による樹脂の劣化、変色、ひび割れ等を防ぎます細部まで専用設計(エアコンの吹き出し口、スピーカー)滑り止めテープ付属
サインスタンド(A4/A5固定式) MuSE(タキヤ)サインスタンド(A4/A5固定式)MuSE(タキヤ)
47,980税込52,778
1台
11日以内出荷
アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
ブレーキ付Fリール専用ゴム脚 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール専用ゴム脚DENSAN(デンサン/ジェフコム)
799税込879
1セット(4個)
翌々日出荷
軟質ゴムで床を傷つけない簡単に装着できる積み重ね、4段まで可能
用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750 MAD MAX(マッドマックス)ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750MAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置
22V型浴室テレビ ツインバード22V型浴室テレビツインバード
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
付属品mini B-CASカード ( 赤 )、リモコン、単 4 形乾電池 ( リモコン用 ) 2 本、リモコンホルダー、両面テープ ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 4.0 m、アース線、据付板、モニター固定ネジ ( M4X10 ) 4 本、モニター固定ネジ 星形 ( 防犯用 ) 2 本、据付板取付けネジ 8 本、F 型中継接栓、マグネット ( リモコンホルダー用 )、アンテナケーブル 4.0 m、取扱説明書 ( 保証書付 )、工事説明書質量(kg)モニター: 約6.4( 据付板含まず )、電源ボックス: 約0.7、リモコン: 約0.85 ( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+ 0 ~ + 45消費電力(W)定格 20 ( 待機時 約 1.6 )電源モニター、チューナー: AC 100V 50 / 60 Hz、リモコン: 電源 DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個使用 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター: 約580 × 38 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス: 約70 × 220 × 74 ( コネクターなど突起物含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )光源LED使用湿度範囲10 ~ 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃ / 90 %RHを最大とする )視野角左右 各 約85° 上下 各約 80° ( 標準値 )入力端子電源入力: VVFケーブル接続器、アンテナ入力: 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、HDMI入力: HDMI端子コネクター( タイプA )※接続には別途 HDMIケーブルが必要です。保存温度範囲(℃)- 20 ~ + 60保存湿度範囲5 ~ 90 %RH( ただし結露なきこと、+ 40 ℃, 90 %RHを最大とする )画面サイズ22 V 型 ( 幅 47.7 × 高さ 26.8 対角 54.7 cm )出力端子外部スピーカー出力: 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω )※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット ( VB-AF73、VB-AF77 )が必要です。画素数横 1920 × 縦 1080防水仕様モニター: JIS IPX5 相当、リモコン: JIS IPX7 相当年間消費電力量(kW)44 h( + 5 % )受信チャンネル(ch)地上デジタル放送( ISDB-T 90 ~ 770 MHz )、CATVパススルー対応( VHF 1 ~ 12 ch / UHF 13 ~ 62 ch / CATV 13 ~ 62 ch )、BS / 110 度CSデジタル( ISDB-S 1032 ~ 2071 MHz )音声出力実用:2.5 W + 2.5 W
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
デスターバルブ VB形 正和デスターバルブ VB形正和(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
Φ6mm 熱風集中ノズル エスコΦ6mm 熱風集中ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
LB55 背なしベンチ1200W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1200W 木脚オカムラ(岡村製作所)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ 1200W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ 1200W 木脚オカムラ(岡村製作所)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
雌ねじソケット (残圧抜き機構) エスコ雌ねじソケット (残圧抜き機構)エスコ
855税込941
1個
翌々日出荷
残圧抜き機構付き。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄20型使用圧力(MPa)0.9最高使用圧力(MPa)1.5
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状角(突形4方向バリア付)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
大型標準ドライポンプ オリオン機械大型標準ドライポンプオリオン機械
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
電源ACモーター三相標準モーター付ポンプの種類ドライ
ヴァルナ ブラウン 三洋化成ヴァルナ ブラウン三洋化成(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1カバーなし質量(kg)4.63ブラウン種類水形:6キャスターなしホース内径(Φmm)12材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35巻取形式手動再生紙使用マーク適合
黄銅板 エスコ黄銅板エスコ
4,920税込5,412
1枚(1枚)
翌日出荷
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)