カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vb4-4」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デスターバルブ VB形 正和

    デスターバルブ VB形

    正和(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
    バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
  • ブレーキ付Fリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ブレーキ付Fリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
    仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
  • その他(L~) SMC

    その他(L~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M4 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    センサーブラケット ファイバーLタイプ VB VB04-M4

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
    L213寸法*R:2.25ΦD4.1H212H110寸法P4.5寸法A12寸法B8寸法C5寸法L17寸法W20
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • モノVベルト B型 PITWORK(日産)

    モノVベルト B型

    PITWORK(日産)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形B型
  • ブルーフィルター VSテクノロジー

    ブルーフィルター

    VSテクノロジー
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
    青色帯域にピークを合せるフィルター
    種別青色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:440nm
  • HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • SilverStone XE04-4677V 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677VB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE04-4677V 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677VB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります。5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4677 ソケット装備
    仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)785寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×126×105適合ソケットIntel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません)ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム(1件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    6,000税込6,600
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    放射羽根車で大風量 逆転でも同等の性能を発揮
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440相数3
  • 充電式電動ベンダー イチネンTASCO

    充電式電動ベンダー

    イチネンTASCO
    84,980税込93,478
    1セット
    4日以内出荷
    1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)
    用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90
  • 小型標準ドライポンプ オリオン機械

    小型標準ドライポンプ

    オリオン機械
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
    電源ACポンプの種類ドライ
  • エポコートエクストラ継手 径違いソケット x RSシリーズ 東尾メック

    エポコートエクストラ継手 径違いソケット x RSシリーズ

    東尾メック
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
  • エポコートエクストラ継手 径違いエルボ x RLシリーズ 東尾メック

    エポコートエクストラ継手 径違いエルボ x RLシリーズ

    東尾メック
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
  • エポコートエクストラ継手 ブッシング x BUシリーズ 東尾メック

    エポコートエクストラ継手 ブッシング x BUシリーズ

    東尾メック
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
  • エポコートエクストラ継手 径違いチーズ x RTシリーズ 東尾メック

    エポコートエクストラ継手 径違いチーズ x RTシリーズ

    東尾メック
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
  • ホットプレート用 へら 象印マホービン

    ホットプレート用 へら

    象印マホービン
    600税込660
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレート用の専用部品です。
    適合本体EABA25(TA)、EABA25(WB)、EABB25(HW)、EABBF10(HW)、EABC10(TA)、EABCH10C(TA)、EABG20(TA)、EABM30(TA)、EABS35(TA)、EABS35(WB)、EABT45(TA)、EABV35(HW)、EABW45(HW)、EABY45(TA)、EACA55(XJ)、EACA55V7(XK)、EACB55(XJ)、EACS65(XJ)、EACT65(XJ)、EACTD65E3(XJ)、EADA45(XL)、EADB10(XL)、EADC10(XJ)、EADCC10(XJ)、EADE20E5(XL)、EADNF10(XT)、EADS55(XL)、EADT20(XL)、EADU20(XJ)、EADXD55E4(XL)、EAEA55(XL)、EAEAQ55(XL)、EAES65(XL)、EAESD65E4(XL)、EAGA20(XJ)、EAGK30(XJ)、EAGP35(TA)、EAGS35(XJ)、EAJA20(VB)、EANB55(TF)、EANC65(TF)、EANY55(TF)、EASA45(TJ)、EASE55(TJ)、EASX55V5(TJ)、EASX60E2(TR)、EATA35(TK)、EATB45(TK)、EAVG55(TG)、EAVS65(VA)、EAXB45(TR)、EAXC45(HW)、EAXF55(TR)、EAXG55(HW)、EAZA45(TF)、EAZB55(TF)
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付)

    住友重機械工業
    235,900税込259,490
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    シリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付)

    住友重機械工業
    532,300税込585,530
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    シリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付)

    住友重機械工業
    241,600税込265,760
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    シリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(立形・取付台付) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(立形・取付台付)

    住友重機械工業
    567,600税込624,360
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    シリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)

    住友重機械工業
    249,700税込274,670
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    シリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)

    住友重機械工業
    255,400税込280,940
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    低速軸方向取付方向自由
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(立形・取付台付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(立形・取付台付・屋外)

    住友重機械工業
    584,200税込642,620
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    シリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外)

    住友重機械工業
    548,900税込603,790
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    シリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 1.5kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 1.5kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    169,800税込186,780
    1個
    40日以内出荷
  • トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 1.5kW ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 1.5kW

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    169,800税込186,780
    1個
    40日以内出荷
  • マルチロックミーリングチャック VERTEX(バーテックス)

    マルチロックミーリングチャック

    VERTEX(バーテックス)
    65,980税込72,578
    1本
    100日以内出荷
    ストレートコレット用のチャックです
  • マルチロックミーリングチャック VERTEX(バーテックス)

    マルチロックミーリングチャック

    VERTEX(バーテックス)
    71,980税込79,178
    1本
    100日以内出荷
    ストレートコレット用のチャックです
    テーパー取付:BT40
  • トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    50日以内出荷
  • トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    50日以内出荷
  • トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    50日以内出荷