カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 空調・電設資材(2)

「vbet」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025三菱マテリアル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種M種チップ形状35°菱形
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS9025三菱マテリアル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状35°菱形
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状35°菱形
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
689税込758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1516アズワン品番65-7678-23
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-102-02-F-DV-BE-TR●コード番号:227-1328アズワン品番65-7619-38
基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1515アズワン品番65-7670-58
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 2 ピン、リードスタイルが 2 ピンです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-102-02-F-DV-BE-TR●コード番号:227-1329アズワン品番65-7611-88
リール用キャスター(ストッパー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)リール用キャスター(ストッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×72×51質量(g)180ストッパーあり取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
リール用キャスター(ストッパー無し) DENSAN(デンサン/ジェフコム)リール用キャスター(ストッパー無し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
タイムスイッチ TSE-1シリーズ 三菱電機タイムスイッチ TSE-1シリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷
3つのキーで設定可能です。 手動制御、自動制御の選択が可能です。(スライドスイッチ方式)手動制御では、操作方法により、一時的な入/切制御と連続入/切制御のどちらにも対応可能です。 秒単位のプログラムが組めるので、例えば5秒間ブザーやサイレンを鳴らす制御もできます。(最大10回/日) 外形寸法は分電盤用協約形(JIS C 8201-2-1)1P(25mm)サイズなので、分電盤にスッキリ組み込めます。また、制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 TSE-1SA形はスキップディ方式によるウィークリー制御ができます。スキップディ方式でも日渡り動作(夕方ON→朝OFF)が可能です。
時間設定単位1秒仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大20点/日(ON:10点、OFF:10点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1秒、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧)質量(kg)0.2アイボリー取付方式(表面)IEC35mmレール周波数(Hz)50-60両用定格電圧(V)AC100-220精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)表示(時刻)LCDによるデジタル表示適合電線(mm2)IV2(最大5.5)、皮むき長さ10mm寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下動作周囲温度(℃)-10~50電圧許容範囲(V)AC85~240適合圧着端子丸形 JST V2-4~V5.5-S4停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)スイッチ構成1aスイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W
チップ VBET-SN 三菱マテリアルチップ VBET-SN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-SR 三菱マテリアルチップ VBET-SR三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-SN 三菱マテリアルチップ VBET-SN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-SR 三菱マテリアルチップ VBET-SR三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-SN 三菱マテリアルチップ VBET-SN三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
電力管理用計器 タイムスイッチ 三菱電機電力管理用計器 タイムスイッチ三菱電機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
種別タイムスイッチ質量(kg)0.2表示時刻表示……LCDによるデジタル表示分類電力管理用計器設定方式プログラムセット方式:押ボタン構成電源回路とスイッチ回路の構成:別回路(無電圧)RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)500
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ VBET MR/L-Y 京セラチップ VBET MR/L-Y京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBET MR/L-F 京セラチップ VBET MR/L-F京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBET 京セラチップ VBET京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBET 京セラチップ VBET京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-ML-FSF 京セラチップ VBET-ML-FSF京セラ
15,980税込17,578
1セット(10個)
6日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-FSF 京セラチップ VBET-FSF京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-FSF 京セラチップ VBET-FSF京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-FSF 京セラチップ VBET-FSF京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質PR930形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025