カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vbgt110302r」の検索結果

チップ VBGT
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-Y
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-Y
京セラ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から15日以内出荷切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-FX
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-F
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VB-F
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質MP3025形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
住友電気工業¥18,980税込¥20,8781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種_x000D_。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応_x000D_。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる用途小型旋盤用材質膜種:Absotech被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電気工業¥18,980税込¥20,8781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種_x000D_。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応_x000D_。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用材質膜種:Absotech被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電気工業¥18,980税込¥20,8781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種_x000D_。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応_x000D_。微小切削用ブレーカで低切込み条件で優れた切りくず処理用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135Uブレーカの有無片面チップ溝・穴記号T