58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルチップ VBMT
エコ商品
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)5 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-CM
エコ商品
材質T505 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PS
エコ商品
材質T6215 形状ひし形穴つき35°ポジ5° 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PF
エコ商品
材質T9225 寸法L(mm)11.20 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法ap(mm)0.20~1.50 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.350 寸法ft(mm)0.08~0.25
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

タンガロイチップ VBMT-TM
エコ商品
材質AH8015 寸法ap(mm)0.25~3.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.06~0.23
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PS
エコ商品
材質AH6235 形状ひし形穴つき35°ポジ5° 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PS
エコ商品
材質AH6225 形状ひし形穴つき35°ポジ5° 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PSS
エコ商品
寸法ap(mm)0.3~2 寸法ft(mm)0.1~0.3 形状平行四辺形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-TSF
エコ商品
材質AH8015 寸法ap(mm)0.75~2.50 寸法ft(mm)0.10~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-CM
エコ商品
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質T5115 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-TM
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)5
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PS
エコ商品
形状ひし形80度 切込みap(mm)0.5 最大切込みap(mm)2.50 寸法ft(mm)0.1 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PS
エコ商品
形状平行四辺形 寸法ap(mm)0.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.1~0.3
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-CM
エコ商品
材質T515 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~2 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 形状ひし形35°
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-TSF
エコ商品
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PSS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

タンガロイチップ VBMT-PSS
エコ商品
形状ひし形80度 切込みap(mm)0.3 最大切込みap(mm)2.00 寸法ft(mm)0.1 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1103
エコ商品
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5 寸法L(mm)11.07 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1604
エコ商品
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5 寸法L(mm)16.61 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBMT1102
エコ商品
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5 寸法L(mm)11.07 寸法S(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋削用チップ VBMT-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカGP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ VBMT-VF (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカVF 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MT9005 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用チップ VBMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上) 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカPP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋削用チップ VBMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋削用チップ VBMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカGP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ VBMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上) 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカPP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9025 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋削用チップ VBMT-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカVF 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9015 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9005 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (VBMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)35 等級記号M
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (VBMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!。MC6015:高速切削領域加工用。高速切削領域において、優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮します。時間短縮や安定加工での定数アップに向いています。
用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 高速切削領域加工用 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6015 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)35 等級記号M
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VBMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6115 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)35 等級記号M
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ