モニターやプロジェクターを手軽にタッチパネル化。本体はわずか43gで手軽に持ち運びが可能です。Office各種・JPEG・PNG・BMP・PDF対応。録画機能ありで音声も保存可能。すぐに世界中に共有可能。
仕様CMOS:OV7725
寸法(mm)カメラ:43×42.6×42
質量(g)カメラ:43.2、ペン:24.2
電源ペン:単4電池×2個
レンズ2.8mm、角度:95
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
あらゆるモニターや壁面を電子ボードにします。
お持ちのプロジェクターでPC画面を映写すれば、付属のぺんで書込が可能です。
板面はPCへの保存も可能です。
タッチモニターとしても仕様できます。
インストールと簡単な初期設定のみでご使用いただけます。
スクリーンサイズの制限はありません(センサーの位置で調整できます)。
小型のため、持ち運びにも便利です。
Windows7以降対応※iOS非対応
仕様●カメラ質量:43.2g●カメラのサイズ:43×42.6×42mm●CMOS:OV7725●レンズ:2.8mm、角度:95●ペンの質量:24.2g●ペンのサイズ531(L)×15mm(D)●ペンの電力:単三電池×2個●商品内容:カメラ×1、ペン×1、USB-Cケーブル×1、取扱説明書
アズワン品番67-8032-29
1セット
¥48,300
税込¥53,130
8日以内出荷
関連キーワード