カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • メカニカル部品(23)
  • 自動車純正部品(15)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc-07」の検索結果

関連キーワード
169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(7件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    PA(ポリアミド)樹脂製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。ポンプ配管やスプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。
    用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質プラスチック製
  • ワイヤーストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
    全長(mm)165質量(g)350
  • 棒形端子用絶縁キャップ ニチフ

    棒形端子用絶縁キャップ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック(1000個)
    当日出荷
    色透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • オートラッチ WAKI(和気産業)

    オートラッチ

    WAKI(和気産業)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • 細線用棒型圧着端子 ユーボン

    細線用棒型圧着端子

    ユーボン
    ¥879税込¥967
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
  • 塗ラッチ WAKI(和気産業)

    塗ラッチ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • 塗ラッチ WAKI(和気産業)

    塗ラッチ

    WAKI(和気産業)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥21税込¥23
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:BT0.75-7、BT0.75-11●色:透明●入数:1個アズワン品番67-0404-48
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
    電源(V)DC12
  • ワイヤーストリッパー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーストリッパー専用替刃。
  • ニコアラート 屋内 日恵製作所

    ニコアラート 屋内

    日恵製作所
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    多色に点灯できます。
    用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯仕様直視型表示灯色多色電源(DC-V)12~24
  • VC-C7(R)ノズル&床ブラシ(部品) 東芝

    VC-C7(R)ノズル&床ブラシ(部品)

    東芝
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    VC-C7(R)床ブラシ(部品)
    適合機種VC-PH9 VC-C7 VC-C6 VC-YG610M VC-S770J VC-S500 VC-S520
  • ステレオ ビデオケーブル ENDY

    ステレオ ビデオケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セットほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステレオ対応の映像機器を接続します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCクリーン ASE-7 ANP

    VCクリーン ASE-7

    ANP
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(14kg)
    4日以内出荷
    【外観・臭気】無色透明の液体で刺激臭で無い。【エタノール】85.5±1.0。【IPA】5.0未満。【NPA】9.6±0.5。【水分】0.2以下
    用途粘・接着剤、塗料・ワニス、電子材料、セラミック製品、工業用洗浄剤・シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ステレオビデオケーブル 2m ENDY

    ステレオビデオケーブル 2m

    ENDY
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    6日以内出荷
    ステレオ対応の映像機器を接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプピンプラグ×3、L型ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンドレイン出力バッファ/ドライバ Texas Instruments

    オープンドレイン出力バッファ/ドライバ

    Texas Instruments
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (26510)ランプ ASSY ニッサン

    (26510)ランプ ASSY

    ニッサン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (91036)ミラー ユニット,ドア ライト スバル

    (91036)ミラー ユニット,ドア ライト

    スバル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷
  • VQD10 SMC

    VQD10

    SMC
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOIC nexperia

    バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOIC

    nexperia
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(57個)
    8日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:6●入力タイプ:CMOS, LVTTL●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Blackmagic Video Assist 4K / Black magic design 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Blackmagic Video Assist 4K / Black magic design 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Blackmagic Video Assist 4K / Black magic design寸法(mm)153.3×96.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • V Series(VQD1000) SMC

    V Series(VQD1000)

    SMC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4

    ワルター
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
  • 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4

    ワルター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
  • 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MP4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MP4

    ワルター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途鉄系ワークの中加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
  • 倣い旋削システムチップ WL...-VC... ワルター

    倣い旋削システムチップ WL...-VC...

    ワルター
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
  • 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4

    ワルター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
  • 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4

    ワルター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
  • ジョイント,キャブレタ 2 7VC-E3596-T0 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント,キャブレタ 2 7VC-E3596-T0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 倣い旋削システムチップ ワルター

    倣い旋削システムチップ

    ワルター
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    トラスコ品番410-9749適合本体W1010/W1011/W1210/W1211刃長(mm)25コーナー半径(mm)0.4適合被削材種M・S材種WSM10SRoHS指令(10物質対応)対応
  • VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット SMC

    VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    9日以内出荷
  • ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯 日恵製作所

    ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯

    日恵製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
    用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示にトラスコ品番176-3352材質PC幅(mm)52色多色高さ(mm)41質量(g)60奥行(mm)52消費電力(W)1.1レンズ色クリア定格電圧(V)DC24
  • 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4

    ワルター
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiAlN適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
  • IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP

    Texas Instruments
    ¥68税込¥75
    1個
    13日以内出荷
    IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンドレイン●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SSOPアズワン品番67-0409-83
  • 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4

    ワルター
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
  • 倣い旋削システムチップ WL...-VC... ワルター

    倣い旋削システムチップ WL...-VC...

    ワルター
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"vc-07" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷