パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25
種類絶縁付圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812
スリーブ形状突き合せ用
色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパー ストッパー付
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165
質量(g)350
全長:25.0mm
適合電線範囲(抱合):
・より線 0.5~1.65mm2
入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 22.7mm直径 = 4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)130
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)乾燥/12、液体/9
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2
質量(kg)6.6
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)115
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25.3
取扱説明書(1.54MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ水切付
メッシュなし
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適
スキマノズルとロングノズルを標準装備
ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か
10m電源コード
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
電源コード(m)10
真空度(kPa)25
VC-1.25
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
内径(Φmm)3.2
全長(mm)25
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
住宅の外観にベストフィット。
結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質ステンレス(SUS304)
メッシュΦ0.4×10メッシュ
タイプ水切付
棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)
使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
1個
¥789
税込¥868
欠品中
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
全長(mm)365
直径(Φmm)190
質量(g)1220
定格電圧(V)AC85~240
角度(°)240
定格消費電力(W)52
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VC1.25×3C)
定格入力電流(A)100V:0.47・200V:0.23
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間3ヵ月
防塵・防滴IP65相当
光源色昼光色
光束(Lm)7280
演色指数(Ra)80
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:325pF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18.5V
アズワン品番65-7196-62
1セット(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5V
アズワン品番65-7192-35
1セット(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード