カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「vc-2ms」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC2MSDシリーズ三菱マテリアル
7,198税込7,918
1本
5日以内出荷
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm 三菱マテリアル2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M 0.3mm三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用可能です。 ミラクルコーティングの採用でノンコート超硬エンドミルの5倍以上の長寿命です。 HRC50の焼き入れ鋼も削れます。 被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)
仕様●刃径(D):0.3●刃長(L):0.6●全長(L):38●シャンク径(d):3●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:114-8125アズワン品番68-0488-92
単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)単動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
73,900税込81,290
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
ミニプレスセット RIKEN(理研機器)ミニプレスセットRIKEN(理研機器)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
圧力計AS100-100M
関連キーワード
nvc-20pa特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nvc-20pa