カテゴリ

  • 自動車純正部品(38)
  • バイク純正部品(21)
  • バイク部品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc1-1」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(31件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください) ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から7日以内出荷
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(11件のレビュー)
959税込1,055
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です ●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から5日以内出荷
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ZERUST 気化性防錆剤 大洋シーアイエスZERUST 気化性防錆剤大洋シーアイエス(1件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)大洋シーアイエス
1,140税込1,254
1個
当日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73
エンビU型パッキンドラム巻 光エンビU型パッキンドラム巻(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ) TRUSCOゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
気化性防錆カプセル 日本緑十字社気化性防錆カプセル日本緑十字社
1,798税込1,978
1個
当日出荷
気化性防腐剤がサビの発生を抑制し、電気・電子機器を守ります。
用途制御盤、工業計器等の盤内機器に。船舶用機器に。仕様裏テープ付きトラスコ品番147-8256材質/仕上スポンジ部:発泡ウレタン質量(g)2使用温度(℃)80℃以内取付け方法貼付けタイプ防錆可能年月1外径(mm)17×25×50日本緑十字社品番346017
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプ サンユー印刷VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 ロールタイプサンユー印刷
31,980税込35,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルムグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ビデオコード エイトワンビデオコードエイトワン
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像を再生するコード
適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンプラグプラグ24金メッキ
ガスケットセット ミツビシ サンワ SPIガスケットセット ミツビシ サンワSPI
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
インクジェットプリンタ用名刺カード(両面印刷用) コクヨインクジェットプリンタ用名刺カード(両面印刷用)コクヨ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1袋(100枚)
欠品中
クリアカットタイプ/マイクロミシン目の残らないクリアカットタイプなので、簡単きれいに名刺作成ができます。特殊カットが入っているので、シールのようにはがせば、縁にけば立ちのないきれいな名刺が作成できます。名刺裏面にも印刷できる両面印刷用です。
紙厚(mm)(名刺本体/総厚)0.22/0.31面付10白色度(%)90程度紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)(名刺本体/総厚)186/267.4カット名称クリアカットシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ用
ガスケット 1035A991 SPIガスケット 1035A991SPI
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番1035A991
ガスケット 1035A914 SPIガスケット 1035A914SPI
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番1035A914
ガスケット MD167815 SPIガスケット MD167815SPI
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MD167815
ガスケット MD340535 SPIガスケット MD340535SPI
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MD340535
ガスケット 1035A583 SPIガスケット 1035A583SPI
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番1035A583
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
YW50F(1VC2) パーツカタログ 1VC-28198-1P-J1 YAMAHA(ヤマハ)YW50F(1VC2) パーツカタログ 1VC-28198-1P-J1YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ガスケット MD188435 SPIガスケット MD188435SPI
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MD188435
ガスケット MD303148 SPIガスケット MD303148SPI
779税込857
1個
4日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MD303148
ガスケット MD173371 SPIガスケット MD173371SPI
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MD173371
416片 カラーラベルシール エスコ416片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(4枚)
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです 分類や識別のための目印に便利
ガスケットセット VC117+OR501 SPIガスケットセット VC117+OR501SPI
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ガスケットセット VC116+OR501 SPIガスケットセット VC116+OR501SPI
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください) ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16取扱説明書(1.23MB)
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ガスケット シリンダー YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダーYAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
(11110)オイルパン ニッサン(11110)オイルパンニッサン
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
糸鋸刃 (金属用) エスコ糸鋸刃 (金属用)エスコ
500税込550
1組(12本)
翌日出荷
12本入り。高い正確さと鋭利なカッティング能力。汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。
用途金属用仕様番数(#):5材質工具鋼 (焼入れ錆止め加工)寸法(mm)ノコ刃部:80、断面:0.85×0.4全長(mm)130山数14/cm
ボリュームコントローラー用中継端子 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー用中継端子Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
5日以内出荷
ボリュームコントローラーを接続するときに使用。 スピーカー本体にワンタッチ装着。 ワンタッチ結線できる即結端子採用。
120mm セラミックピンセット エスコ120mm セラミックピンセットエスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595VC-11
フロントフラッシャライトアセンブリ 1 1VC-H3310-01 YAMAHA(ヤマハ)フロントフラッシャライトアセンブリ 1 1VC-H3310-01YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ボリュームコントローラー用中継端子 Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー用中継端子Panasonic(パナソニック)
699税込769
1箱
5日以内出荷
適合機種WS-TN10、TN11、TN12寸法(mm)縦25×横30.5×高さ21質量(g)約8適合電線径(Φmm)単線Φ0.8~1.6、銅単線専用
オイルシール VC VC1121307 NOKオイルシール VC VC1121307NOK
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)130部品番号AG4233-E0軸径d(Φmm)112幅b(mm)7