カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vc660d」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式背負いクリーナ マキタ充電式背負いクリーナマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
集じん容量アップ&低騒音化
付属品ホース(内径32mm×1.0m)、ペンディングパイプ、伸縮式ストレートパイプ、切替ノズル、フリーノズル、ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本機取付)長さ(mm)297幅(mm)174質量(kg)6.7(バッテリー含む)高さ(mm)523電源(V)直流36(18+18)吸込仕事率(W)(最大)パワフル95、強50、標準25集塵容量(L)6連続使用時間(分)パワフル:約40、強:約75、標準:約140(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時最大風量(m3/min)2.2集塵機真空度(kPa)11集塵方式紙パック式運転音(dB)(A)パワフル66、強62、標準58商品タイプ本体
フロア・じゅうたんノズル マキタフロア・じゅうたんノズルマキタ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
適合機種充電式クリーナー全機種・VC261D、VC660D ※(CL500D、CL501D)除く
ラウンドブラシ(オリーブ) マキタラウンドブラシ(オリーブ)マキタ
949税込1,044
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
フレキシブルホース(オリーブ) マキタフレキシブルホース(オリーブ)マキタ(1件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
棚ブラシ(オリーブ) マキタ棚ブラシ(オリーブ)マキタ
799税込879
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
ソフトブラシ360 マキタソフトブラシ360マキタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
ブラシノズル マキタブラシノズルマキタ
1,898税込2,088
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
シートノズル120 マキタシートノズル120マキタ
819税込901
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
マットノズル120 マキタマットノズル120マキタ
749税込824
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
シートノズル(オリーブ) マキタシートノズル(オリーブ)マキタ
1,498税込1,648
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス