カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcc-1」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    予備端子等の絶縁キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • VCCキャップ 品川商工

    VCCキャップ

    品川商工
    5,498税込6,048
    1袋(1000個)
    当日出荷
    透明
  • プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオック

    プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L

    パオック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
    用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)約200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)約2.3付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット)消費電力(W)最大:約1200本体寸法(mm)約300×470×420定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約5絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)約1.93定格時間(分)30運転音(dB)約80真空度(kPa)最大約17
  • マグネットクリーナ VERTEX(バーテックス)

    マグネットクリーナ

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)720~1035質量(kg)1.4全幅(mm)405(吸着部300)キャスター径(Φmm)94吸着量最大0.85kg
  • ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド 川崎合成樹脂

    ベジタブルクラブ colorful's クイックピクルス ラウンド

    川崎合成樹脂
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    二人分ぐらいの漬物に最適まサイズ スプリング付き押板が蓋と一体化
    用途浅着けに材質(本体容器)AS樹脂、(押板・フタ裏パーツ)ポリプロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス寸法(mm)Φ100×120容量(mL)1000質量(g)145耐熱温度(℃)本体容器:80 押板・蓋裏パーツ:120 蓋・ロック:80
  • ハンディマグネット VERTEX(バーテックス)

    ハンディマグネット

    VERTEX(バーテックス)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • ターピー UVクリアクロス 萩原工業

    ターピー UVクリアクロス

    萩原工業
    54,980税込60,478
    1本
    翌日出荷
    透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
    用途工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。透明(糸入り)特性採光仕上り寸法(m)1.87×50シート厚さ(mm)0.50形状ロールタイプタイプ継ぎ目無し規格1.87m×50m材質(シート)ポリオレフィン伸度(%)縦21×横19質量(g/m2)200引裂強度(N)縦200×横150引張強度(N/50mm)縦550×横450
  • LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
    幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
    幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ集光タイプエコロジー商品省エネ
  • 5V小型リレー 接点容量:2A GB[制御機器]

    5V小型リレー 接点容量:2A

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    5V小型リレー
    接点1回路C接点コイル電圧(V)5
  • 12V小型リレー 接点容量:2A GB[制御機器]

    12V小型リレー 接点容量:2A

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    12V小型リレー
    接点1回路C接点コイル電圧(V)12接点容量2A 120VAC、2A 24VDC
  • Mecalectro DCソレノイド Mecalectro

    Mecalectro DCソレノイド

    Mecalectro
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
  • ECO-VCC 0W-20 SN 1L REPSOL

    ECO-VCC 0W-20 SN 1L

    REPSOL
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNACEAA1/B1,C5危険物の性状非水溶性
  • IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8 I-VALUE

    IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VCC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/8 I-VALUE

    IVL-VCC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/8

    I-VALUE
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4 I-VALUE

    IVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4

    I-VALUE
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • GROVE-ボリューム Seeed Studio

    GROVE-ボリューム

    Seeed Studio
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • GROVE-ボリューム(パネルタイプ) Seeed Studio

    GROVE-ボリューム(パネルタイプ)

    Seeed Studio
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。パネル取り付け用で、GROVEコネクターを基板裏に実装してあります。(基板表にコネクターを実装した”標準型”もあります。)
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
    その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
  • Grove-Megaシールド v1.2 Seeed Studio

    Grove-Megaシールド v1.2

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    GroveシステムのArduino Mega1280/2560用ベースシールド Groveシステムに対応したさまざまなセンサやアクチュエータを接続できるArduino Mega1280/2560用のベースシールドです。Groveシステムは、配線を簡素化するため2mmピッチの4ピンコネクタ(信号1、信号2、VCC、GND)を採用したインターフェースです。信号1と信号2は、Arduino Megaの同じピンを共有しています。中央にはPWM出力端子が並べられ、サーボモーターなどが使いやすくなっています。
    寸法(mm)92.8×57.2×15質量(g)58バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン)

    カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
    保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力応答時間動作・復帰:各50μs以下スポット径投光:Φ2mm以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式動作モードティーチング順序で設定表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)450~700光源(発光波長)白色LED耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:2以下
  • VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ロボット用音センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用音センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,391税込1,530
    1個
    当日出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:エレクトレットコンデンサマイク■動作電圧(VCC):3.3~5V■周波数特性:50~20000Hz■出力電圧:0~(VCC-1.5V)。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)7.5出力電圧0~(VCC-1.5V)周波数特性50~20000Hz動作電圧3.3~5V(VCC)
  • VCC, LEDレンズ, LED用 VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC, LEDレンズ, LED用

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
  • VCC-15PC用スパイラルホース パオック

    VCC-15PC用スパイラルホース

    パオック
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースです。
    用途バキュームクリーナーVCC-15PC用スパイラルホースとして。適合機種VCC-15PC
  • オーディオ専用ディスクリートオペアンプ LUXSONIX

    オーディオ専用ディスクリートオペアンプ

    LUXSONIX
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    FET入力オーディオ専用ディスクリートオペアンプ 高性能を追求せず、シンプルな回路で設計自由度を広げ、狙った音質にチューニングしやすくすることを目指したオーディオ専用ディスクリートオペアンプです。 TROP-009は、TROP-001、TROP-006MFに続く3番目に開発されたディスクリートオペアンプです。前2モデルとの大きな違いは、シングルオペアンプからデュアルオペアンプになったことで、多くのオーディオ機器で使用されているICオペアンプとの交換が容易になりました。デュアル化に伴い、TROP-006MFよりも回路のダウンサイジングが図られています。 ピン配置は、+入力(3/5ピン)、-入力(2/6ピン)、出力(1/7ピン)、Vcc(8ピン)、Vee(4ピン)です。 オーディオ回路は基本的な特性を良くすれば良い音が得られると考えがちですが、部品の銘柄や基板の材質、トランジスタに流れる電流の増減でも音は変化します。すなわち、何を変えても音は変わるので、そのアレンジこそが音質チューニングであり、上手く仕上げれば良い音になります。このような考えに基づいて開発されたTROP-009は、モノリシックオペアンプや他のディスクリートオペアンプとは異なる特長を持ったオーディオ専用のオペアンプに仕上がっています。
    仕様【THD+N】0.03%以下(クリッピングパワー、20Hz~20kHz、Av=6dB、600Ω負荷)【残留ノイズ】1.5μV以下(A補正、入力ショート、ユニティゲイン)【fT】2MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.7×9.7×2(基板単体)電源電圧(V)±5~±15オフセット【出力DC】±50mV以下(ユニティゲイン)消費電流11mA(typ)(VCC/VEE±12V)、8mA(typ)(VCC/VEE±5V)ゲイン[推奨]0dB~+26dB(非反転ゲイン)スルーレート(V/μs)±10(VCC/VEE±12V)
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)の評価基板 TC67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V、最大定格電流1.5Aを実現しています。制御方式は、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流 BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能
  • モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板 TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板

    マルツエレック
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB67S213FTAG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S213FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵 パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • SH/Tiny SH7125 CPUボード アルファプロジェクト

    SH/Tiny SH7125 CPUボード

    アルファプロジェクト
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ルネサスエレクトロニクスのSH/Tinyシリーズ、SH7125搭載のマイコンボードです。 新型MCU全盛の中で既にレガシーと呼ばれるSHシリーズですが、本品はSHシリーズ開発当初から存在する息の長い製品です。もはや定番商品と言って良いでしょう。 SH-2 SH7125採用、最大動作周波数 48MHz(65MIPS) 超小型基板 36mm x 34mm 外部拡張が容易。外部拡張に必要な信号は全て拡張コネクタに引き出してあり、各種デバイスを容易に追加できます。 回路図を全て公開。回路図は全て公開されておりますので、(http://www.apnet.co.jp/product/tiny/stk-7125.html)回路動作の確認やデバッグにお役立ていただけます。また、教育や研修用途にも最適です。 デバッグ評価キットを用意。評価キットにはCPUボード、評価ボード、デバッガソフト、フラッシュ書込みソフトなど、開発に必要なものが同梱されていますので、購入してすぐにSH7125の開発が始められます。
    その他パワーLED(赤) 1個 VCCに接続電源DC5V±10%消費電流(mA)約50メモリーFlashROM:128KB(CPU内蔵)、RAM:8KB(CPUI内蔵)使用CPUSH7125R5F71253N50FPコネクタ拡張コネクタ(28pinx2未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST)未実装)基板寸法(mm)36×34(4層基板)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~75クロック周波数【12MHz発振子】CPUコア:48MHz、バス:24MHz、周辺:24MHz
  • EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダ付) EdelWorks

    EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダ付)

    EdelWorks
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板 既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。ピン配置と形状が互換のAdafruit QT Pyにも問題なく接続することができます。
    仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0基板寸法(mm)42.0×24.0×11.6(コネクタ込)
  • EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし) EdelWorks

    EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし)

    EdelWorks
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板 既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。Groveライトアングルコネクタも3個付属しています。本製品にはピンヘッダーが付いていませんが、Seeeduino XIAOを直付けすることによって、ピンヘッダーがあるときよりも薄くして使うことができます。
    仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0付属品本体 ×1、Grove ライトアングルコネクタ ×3基板寸法(mm)42.0×24.0×1.6(コネクタ込)
  • VCC 7セグメント VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC 7セグメント

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷