11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 寸法L3(mm)44 穴径d(Φmm)最小3.5 対辺H1(mm)17
1個ほか
2,280 税込2,508
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1袋(1000個)
4,798 税込5,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品川商工絶縁キャップ
RoHS
L44 l14.0 t1.0 l227.0 l34.5 Φd112.0 Φd210.0 寸法l4(mm)4.5 寸法l5(mm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
7,998 税込8,798
当日出荷

製品モデル:製品バージョン:S8 Mass Popularization(Gen2);モデル番号:S8G2A74MS(4GB/32GB);取り付けスタイル:UDH07D(7インチディスプレイのダブルDINアダプティブヘッドユニット)。S8 SDからの新しいアップグレード、4G+32G Android 10.0を搭載、4種類のインターネット接続オプション(4G LTE、Wi-Fiホットスポット、Bluetooth、USBテザリング)があります。1024*600 IPS スクリーン、視野角178°。システム情報。SoCチップ:UIS 7862 ARM Cortexオクタコア(マックス1.8GHz)CPU、ARM Mali-G52 MP2 GPU、先進的な12nm製造プロセス。システムバージョン:ATOTO AICE UI 11.0、Android Q(10.0)を基に開発・カスタマイズされています。システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、韓国語、オランダ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、ベトナム語、中国語。DSP / プリアンプ:内蔵のデジタルシグナルプロセッサにより、正確な等化、信号遅延、低音ブースト、低音フィルターを設定できます。プリセット9つのEQモード、および32個の調整可能な周波数バンド(前部16バンド、後部16バンド)。RMS 4×24W(Vcc=14.4v、THD=10%)を備えた内蔵のマックス4×45W BTLアンプ。Bluetooth&ラジオチューナー:デュアルBluetooth(BT1 5.0&BT2 4.1)。Bluetooth1はBluetooth 5.0で、SBCおよびAACコーデックをサポートし、HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAPプロトコルに対応しています。ラジオチューナー:内蔵の高感度FM/AMラジオチューナーで(利用可能な場合、ラジオ局名が表示されます)。ディスプレイ:フルHD 7インチ 1024×600 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーン、600cd/m2のIPSスクリーン付き; 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーンにより、ズームのピンチ、スワイプ、スクロールなどの操作が高精度で遅延なくスムーズに行えます。GPS/ナビゲーション/GPSトラッキング:内蔵のGPS受信モジュールとデフォルトのGPSマップとしてGoogle Mapsアプリがインストールされています。希望する場合は、特定のエリアのオフラインナビゲーションのためにオフラインマップデータをダウンロードする必要があります。Google Playストアから他のマップ/ナビゲーションアプリ(Waze、HereWeGo)もインストールできます。GPSトラッキングは、ATOTOの独占的な機能で、TrackHUアプリが事前にインストールされており、シンプルな地図上でリアルタイムに車両を追跡し、アラートやジオフェンスをカスタマイズし、アナリティクスを取得し、過去のデータ、速度、距離などを表示できます。電話ミラーリング&電話統合リンク:電話ミラーリング - CarbitLinkアプリがプリインストールされており、新のiOSおよびAndroidデバイスと連携できます(システムファームウェアのアップデートが必要な場合があります)。AndroidスマートフォンとiPh0neに接続するための2つのオプション(USB / WiFi)がすべて利用可能です。電話統合(有線/ワイヤレスCarPlay;有線/ワイヤレスAndroid Auto)- スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けたりできます(注意:ATOTO S8シリーズヘッドユニットの有線CarPlayおよびAndroid Auto接続には、電話に付属している工場/オリジナルのUSBケーブルを使用してください)。その他の機能:高速システム起動-車を始動し、2秒以内にシステムにアクセスできます。分割画面表示-ナビゲーションマップと別のアプリ(YouTubeなど)を同じ画面上で同時に実行できます。デジタルフォトフレームオプション-ユーザーはギャラリーフォルダに思い出の写真を入れ、タップ(またはハンドジェスチャー)するだけでS8のHDビッグスクリーンで自動再生できます。速度補償ボリュームコントロール(SCVC)-スピードが上がるとヘッドユニットの音量が一定の割合で増加し、減速すると音量が下がります。これは道路騒音の補償です。USBネットワークテザリング-USB接続(CarbitLinkアプリ)を介してS8ヘッドユニットと携帯電話のデータを共有できます。ライブリアビュー(LRV)- 車両が前進していても後部視界にアクセスできます。これにより、乗客、ヘッドレスト、車両の屋根や後柱の障害物を取り除き、視野を広げ、ドライバーにレーン後ろや従来の盲点の見通しを提供します。入力、出力、およびスロット。AUXオーディオ(左/右)/ビデオ入力;FCAMフロントカメラビデオ入力;リアビューカメラ入力(S8は720P HDビデオ信号を処理できます。したがって、720Pビデオ表示用の特定のHDリアビューカメラをS8に接続することができます)。4-CH RCAオーディオアウト(2v)は、工場/アフターマーケットアンプに接続するためのものです。別々のサブウーフアウト(0.8v)。S8 MSには光デジタルオーディオ出力(Optical SPDIF Out)やクイックチャージインターフェースはありません。ヘッドレストモニターに接続するには、別途ATOTO USB-to-HDMIまたはUSB-to-RCAビデオ出力アダプターが必要です(別途購入が必要です)。 データ通信用の2つのUSBインターフェースがあり、USBドライブの読み取り(ポータブルSSDを含む、無制限の外部ストレージデバイスの読み取り)やオプションのUSBデバイスの接続、およびミラーキャスト/CarbitLinkまたは電話統合のための電話の接続が可能です。 マイクロSIMカード用の1つの4G SIMスロットがあります。ラジオチューナー:備えた内蔵の高感度FM / AMラジオチューナー(利用可能な場合はラジオ局名が表示されます);最新のQLEDディスプレイ画面、素晴らしい視聴体験。ATOTO S8G2B74PMは、最新の1024x600 タッチ静電容量式QLEDディスプレイ画面を適用し、視聴体験を大幅に向上させます。 QLEDは純粋な単色の赤、緑、および青の光を生成できます。 色の効果が大幅に向上し、非常にクリアで鮮やかな画質を提供できます。 また、IPS-LCDの178°の全景角度と高コントラストの利点を継承しています。車両適合性:。ほとんどのダッシュボード取り付けフレームのサプライヤーは、174mm×98mm の開口部を持つダブル DIN 取り付けフレームを提供している場合があります。ATOTOは、フロント パネル寸法 172mm×97mm の Android 7 インチ カー ステレオを発売します。パッケージにはサイズを178mm×101.5mmに拡張するための追加のフレームアダプターも含まれています。ATOTO S8(Gen2)MS(別売)との連携に使用するオプションパーツ:。1. ATOTO CA-AEC01コンパクト4チャンネルカーアンプ(47ワットRMS×4)。2. ATOTO CA-AEC02プラグアンドプレイ4チャンネルカーアンプ(60ワットRMS×4)。3. ATOTO AC-44P2 1080PオンダッシュDVRカメラ。4. ATOTO AC-44F8ステアリングホイールリモート。5. ATOTO AC-4450 Bluetooth OBD IIスキャナー/コードリーダー。6. ATOTO AC-HD02LRまたはAC-HD03LR(仮想サラウンドビュー対応)HDリアビューカメラ。7. ATOTO AC-UTP1 USB TPMS(タイヤ空気圧監視センサー)。8. ATOTOビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター;AC-AHV48:USBからRCAアダプター)。いくつかは取り付け前に接続する必要があります。9. ATOTO AC-HAV50 HDMIからAHDビデオコンバーター、HDMI 1.4に対応。PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を持つ他のデバイスと互換性があります。10. ATOTO CS-101SWは、10インチのスリム型アンプ内蔵サブウーファーで、MAX 400ワットのピークパワーとMAX 150ワットのRMSパワーを持ち、低レベル入力と高レベル入力、そしてリモートベースコントロールに対応しています。ほとんどの車種と互換性があります。すべてのオプションアクセサリはこちらで入手できます 。多様な接続性 - ATOTO S8 MSは、車載環境での快適な使用を目的としてカスタマイズされた多くの入出力を備えています。1.特定のUSBオンダッシュ1080P DVRカメラに接続してビデオのプレビューと再生を行います。2. 特定のATOTO USB TPMSタイヤ圧モニターシステムに接続します。タイヤのいずれかが適切に充填されていない場合、S8の画面に警告が表示され、リマインダーとして警告音が鳴ります。3. セーフティパーキングのためにCVBSおよびHDビデオ信号のリアビューカメラに接続します。4. Android / iOSスマートフォンをUSB / WiFiで接続し、CarbitLinkを使用して、スマートフォンの表示内容をS8の画面にキャストします。5. iOSの携帯電話をUSBまたはBluetoothで接続し、有線またはワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoを実行します。これにより、スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けることができます。6. Bluetoothを介してOBD II診断スキャナー/エンジンコードリーダーに接続します。シングルBluetoothと比較して、デュアルBluetoothは複数のBluetooth接続間の通信タスクをよりバランス良く安定させます。7. ATOTO AC-HAV50 HDMI to AHDビデオコンバーターを使用して、PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を備えた他のデバイスに接続し、車内でエキサイティングなゲームを楽しんだり、お気に入りの番組をストリーミングしたりします。8. ATOTO USBビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター、AC-AHV48:USBからRCAアダプター、別売)を使用して、ヘッドレストモニターに接続し、S8の画面に表示されている内容をヘッドレストモニターに同期させることができます。
ブラック
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

。LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm アズワン品番67-0370-70
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm アズワン品番67-0370-71
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷