34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルチップ VCGT-AF
切刃長さ(mm)22.1 逃げ角(度)7 厚さ(mm)5.56 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質IC20 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(5個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ VCGT-AS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ VCGT-AL
エコ商品
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質KS05F 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(5個)ほか
18,490 税込20,339
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VCGT
エコ商品
アルミの仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材種ID5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VCGT-AS
エコ商品
シャープ切れ刃を採用したアルミ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VCGT-DW
エコ商品
アルミの仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材種ID5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
89,980 税込98,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミの中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
1箱(5個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-VCGT-NS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 最小加工深さar(mm)0.1 切刃数1 最大加工深さ(mm)1 最小送り(mm)0.03
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VCGT-MD/PF
エコ商品
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VCGT1103
エコ商品
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)11.1 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 材種KX RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VCGT1604
エコ商品
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 材種KX RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ VCGT-F2M
エコ商品
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材種IC907 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VCGT1604AL
エコ商品
ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
仕様AN(deg):7 トラスコ品番434-2700 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 材種TS2050 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 厚さ(mm)3.18 チップ形状35°菱形 材種IC1008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟質材及び耐熱合金の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材種IC1008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9025 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9015 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MT9005 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS-P 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9005 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-LS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域軽切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)35 ブレーカ記号LS-P 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-FS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.8 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)35 ブレーカ記号FS-P 等級記号G 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属用。旋削加工に。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーPM2ブレーカー
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)スローアウェイチップ
エコ商品
高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。
用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。 仕様DIJET-ARNOシリーズ 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

チップ形状35°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSVCGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法LE(mm)3.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.40 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
10,980 税込12,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ