「vcgt」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-AZ 三菱マテリアル

    チップ VCGT-AZ

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-AW 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-AW

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカアルミ用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-AL タンガロイ

    チップ VCGT-AL

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCGT-AH 京セラ

    チップ VCGT-AH

    京セラ
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番650-3985材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-FY

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-FX

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-A3 京セラ

    チップ VCGT-A3

    京セラ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から59日以内出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-F 三菱マテリアル

    チップ VCGT-F

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-AS イスカル

    チップ VCGT-AS

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番339-0080材質IC20形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-A3 京セラ

    チップ VCGT-A3

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-AS イスカル

    チップ VCGT-AS

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT NTKカッティングツールズ

    チップ VCGT

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1ケース(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)逃げ角(度)7厚さT(mm)3.18内接円(inch)6.35
  • チップ VCGT-MNSI 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-MNSI

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ NP-VCGT-F 三菱マテリアル

    チップ NP-VCGT-F

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-AF イスカル

    チップ VCGT-AF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)22.1逃げ角(度)7厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形35°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削 ISOポジインサート VCGT1103 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート VCGT1103

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
    仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.1寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート VCGT1604 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート VCGT1604

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
    仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート VCGT1604AL セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート VCGT1604AL

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
    仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2700寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種TS2050寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCGT-AS イスカル

    ISO旋削 チップ VCGT-AS

    イスカル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    シャープ切れ刃を採用したアルミ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ VCGT-AS イスカル

    ISOターン チップ VCGT-AS

    イスカル
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シャープ切れ刃を採用したアルミ加工用です。
    用途旋削加工用。材種IC1520
  • ISOターン チップ VCGT-AF イスカル

    ISOターン チップ VCGT-AF

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    アルミの中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。
  • ISO旋削 チップ VCGT-MD/PF イスカル

    ISO旋削 チップ VCGT-MD/PF

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCGT-F2M イスカル

    ISO旋削 チップ VCGT-F2M

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材種IC907RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスターン チップ VCGT-F1M-20P イスカル

    スイスターン チップ VCGT-F1M-20P

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。厚さ(mm)3.18チップ形状35°菱形材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ VCGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スイスターン チップ VCGT-F1M-12P イスカル

    スイスターン チップ VCGT-F1M-12P

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    軟質材及び耐熱合金の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-LS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-LS-P)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号LS-P等級記号G
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-FS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-FS-P)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G内接円IC(mm)6.35
  • ISO旋削 チップ VCGT イスカル

    ISO旋削 チップ VCGT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    29日以内出荷
    アルミの仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材種ID5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCGT-DW イスカル

    ISO旋削 チップ VCGT-DW

    イスカル
    99,980税込109,978
    1箱(5個)
    29日以内出荷
    アルミの仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材種ID5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
    チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 旋削用チップ 京セラ

    旋削用チップ

    京セラ
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    用途中切削チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番226-4781被削材SKN切刃長さ(mm)10.8709勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35
  • PDLコーティングチップ 京セラ

    PDLコーティングチップ

    京セラ
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WN10 ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WN10

    ワルター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ