カテゴリ
- 切削工具(75)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vcgt」の検索結果

チップ VCGT-AG
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AZ
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AW
住友電工ハードメタル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカアルミ用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AL
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT-AH
京セラ¥38,980税込¥42,8781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番650-3985材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-FY
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-FX
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-A3
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から59日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-F
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AS
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番339-0080材質IC20形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-A3
京セラ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AS
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT
NTKカッティングツールズ¥19,980税込¥21,9781ケース(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状ひし形35°材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)逃げ角(度)7厚さT(mm)3.18内接円(inch)6.35
チップ VCGT-MNSI
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-MNFC
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NP-VCGT-F
三菱マテリアル¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AL
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷種別DS2005寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.1
チップ VCGT-AF
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷切刃長さ(mm)22.1逃げ角(度)7厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形35°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削 ISOポジインサート VCGT1103
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.1寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VCGT1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798~税込¥10,778~1箱(5個)翌々日出荷アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種KXRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 1QP-VCGT-NS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
旋削 ISOポジインサート VCGT1604AL
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌々日出荷ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2700寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4材種TS2050寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGT-AS
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷シャープ切れ刃を採用したアルミ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGT-MD/PF
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGT-F2M
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC907RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン チップ VCGT-F1M-20P
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)4日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)3.18チップ形状35°菱形材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)6日以内出荷から8日以内出荷材質PDL025形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スイスターン チップ VCGT-F1M-12P
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)4日以内出荷軟質材及び耐熱合金の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-LS-P)
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号LS-P等級記号G
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-FS-P)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥32,980税込¥36,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)