カテゴリ

  • 清掃用品(19)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vcmp」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック小 EARTH MAN紙パック小EARTH MAN
1,798税込1,978
1セット(5枚)
当日出荷
ごみ捨て簡単
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L用 紙パックタイプ5枚入り VCM-20STA/30STA用アズワン品番64-4063-57
紙パック大 EARTH MAN紙パック大EARTH MAN
479税込527
1個ほか
当日出荷
ごみ捨て簡単
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 30L用 紙パック
紙パック小 EARTH MAN紙パック小EARTH MAN
429税込472
1個
当日出荷
ごみ捨て簡単
用途EM 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L VCM-20STA、30LVCM-30STA用紙パックタイプ1枚入りアズワン品番64-4063-56
充電式クリーナー用紙パック EARTH MAN充電式クリーナー用紙パックEARTH MAN
889税込978
1セット(10枚)
当日出荷
ごみ捨て簡単
用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質紙(使い捨て)
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボPISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8表示圧力範囲(MPa)0~0.8
ツル口ノズル EARTH MANツル口ノズルEARTH MAN
318税込350
1個
当日出荷
すき間など狭く入り組んだ場所に
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 ツル口ノズル材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STA
布用ノズル EARTH MAN布用ノズルEARTH MAN
399税込439
1個
当日出荷
EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー布用ノズル
用途カーテンなどの布製品の清掃にタイプ布用ノズルアズワン品番64-4063-54
乾式フィルター EARTH MAN乾式フィルターEARTH MAN
449税込494
1個
当日出荷
乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用乾式フィルター
用途乾いたゴミの吸い込みにタイプ乾式専用アズワン品番64-4063-51
バキューム&ブロワ用乾式フィルター EARTH MANバキューム&ブロワ用乾式フィルターEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 乾式フィルター
用途ほこり・木くず等の乾いたごみにフィルター乾式: VCM-20STA/30STA用アズワン品番64-4063-55
キャスター EARTH MANキャスターEARTH MAN
379税込417
1個
翌々日出荷
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 キャスター材質PP対応機種VCM-20STA/VCM-30STA
フロアノズル EARTH MANフロアノズルEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
切替レバーを押すとブラシ・ゴムブレードが出る
用途床面など広い面積の掃除に ほこりや木くず等の乾いたごみに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-63
充電式クリーナー用ダストバック EARTH MAN充電式クリーナー用ダストバックEARTH MAN
349税込384
1個
翌々日出荷
ごみ捨て簡単
用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質ポリエステル(再利用可)
湿式フィルター EARTH MAN湿式フィルターEARTH MAN
379税込417
1個
翌々日出荷
用途床にこぼした水などの液体を吸い込む際に使用材質PU対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-60
ストレートパイプ EARTH MANストレートパイプEARTH MAN
479税込527
1個
翌々日出荷
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用交換用ストレートパイプ材質PP内容1本対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-62
ホース EARTH MANホースEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホース先端にストレートパイプ・各ノズルパーツを差し込んで使用
用途EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー専用ホース対応機種VCM‐4Aアズワン品番64-4063-53
湿式フィルター EARTH MAN湿式フィルターEARTH MAN
449税込494
1個
翌々日出荷
乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用湿式フィルター
用途水など液体の吸い込みにタイプ湿式専用アズワン品番64-4063-52
ウェットノズル EARTH MANウェットノズルEARTH MAN
999税込1,099
1個
翌々日出荷
前方に向かって押すように使用
用途主に水などの液体の吸い込みに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-64
充電式クリーナー用ツル口ノズル EARTH MAN充電式クリーナー用ツル口ノズルEARTH MAN
449税込494
1個
5日以内出荷
壊れた時の交換用!
用途充電クリーナー交換用ツル口ノズル材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
充電式クリーナー用ストレートパイプ EARTH MAN充電式クリーナー用ストレートパイプEARTH MAN
579税込637
1個
5日以内出荷
壊れた時の交換用!
用途充電クリーナー用ストレートパイプ材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
ホース EARTH MANホースEARTH MAN
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 ホース対応機種VCM-20STA、VCM-30STAホース長さ(m)約1.5アズワン品番64-4063-61
インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付オカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)
エレガスタ サイドフォールドテーブル 1500W450D ブラック脚 オカムラ(岡村製作所)エレガスタ サイドフォールドテーブル 1500W450D ブラック脚オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
エレガスタ サイドフォールドテーブル オカムラ(岡村製作所)エレガスタ サイドフォールドテーブルオカムラ(岡村製作所)
149,800税込164,780
1台
45日以内出荷
グリーン購入法適合
HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラックStarTech.com(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
難削材旋削加工用インサート MP9015 (VCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (VCMT)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9005 (VCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (VCMT)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ VCMT-MP 三菱マテリアルチップ VCMT-MP三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RS PRO あり 青 90 cm PVC RS PRORS PRO あり 青 90 cm PVCRS PRO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティロード RS Pro セーフティカラーコーンは PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付属します。コーンの色は青で、白い反射材テープが巻かれています。ベースの色は黒です。反射ストライプによって、青い背景に白いトラフィックコーンを視認できます。 RS Pro では、商業用及び一般的な用途に適した、さまざまなカラーコーンとセーフティコーンを用意しています。メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。 特長と利点 ロードセーフティコーン PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付いて Durable 頑丈です コーンに白色反射ストライプ 2 オプションとして 枚のステッカー( 個のピクトグラムと 個のテキストティッカー)が付いています 青色で高い視認性を発揮します コーンの黒いベース 高さ: 900 mm 幅: 360 mm 長さ: 360 mm 重量: 4.6 kg 用途 カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。 商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様高さ = 90 cm色 = 青材質 = PVC反射 = あり重み付き = あり
RS PRO あり 緑 90 cm PVC RS PRORS PRO あり 緑 90 cm PVCRS PRO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
RS Pro ロードコーン(ストラップバリア付き)です RS Pro 安全トラフィックコーンは PVC 製で、ポリエステル製耐引裂性ストラップバリアが付属しています。コーンの色は赤で、白い反射ストライプと白と赤のストラップが付いています。反射ストライプによって、赤い背景に白いトラフィックコーンを視認できます。このセーフティコーン及びストラップは、防水ハウジングと耐引裂性のあるストラップにより、屋内や屋外の環境で使用できるため、セットアップや作成が簡単です。 RS Pro では、商業用及び一般的な用途に適した、さまざまなカラーコーンとセーフティコーンを用意しています。メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 1000 mm の各種サイズとスタイルを取り揃えています。 特長と利点 ロードセーフティコーン ポリエステルストラップとナイロン層を備え Durable PVC - 頑丈 コーンに白色反射ストライプ 2 ストラップ用の防水ハウジングを備えているので、屋内外で使用できます 引き裂き防止ストラップは、長さ 10 x 高さ 10 cm です コーンを安定させるバラストベース 高さ: 1000 mm 用途 カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。 商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様高さ = 90 cm色 = 緑材質 = PVC反射 = あり用途 = 交通重み付き = あり
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンSensata / Cynergy3
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehicles
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF70代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
オタールディスポフットポンプ PE TGK(東京硝子器械)オタールディスポフットポンプ PETGK(東京硝子器械)
37,900税込41,690
1台
6日以内出荷
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。 付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PEパイプ径(Φmm)23セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
オタールディスポハンドポンプ PE TGK(東京硝子器械)オタールディスポハンドポンプ PETGK(東京硝子器械)
30,900税込33,990
1台
6日以内出荷
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。 必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。 付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PEセット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
オタールフットポンプ アイシスオタールフットポンプアイシス
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
色付ポリ塩化ビニル(PVC)栓を口内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口の取付け、赤色PVC製フットポンプを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を排出する分解・洗浄可能な足踏み式ポンプです。 ハンドポンプと比較し、両手フリーになり効率よく作業いただけます。 必要量排出した時点で色付PVC栓上部のPPバルブを開放されると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体式です。 接液パイプはポリプロピレン(PP)製またはPVDF製があり、吸引側はともに液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側はPP製が26cm、PVDF製が28cmで長さ調節はできません。
10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニットcarrozzeria
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷
新たなエンタメ性と新インターフェースで、ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現するディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)プリアウト最大出力:4.0 Vイコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)<スタンダードモード>ハイパスフィルター ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相:NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)<ネットワークモード>ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / octローパスフィルター(MID) ON / OFF周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct位相(MID):NORMAL / REVERSEローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSEスピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)(HDMI部)入力部:1系統(Type A)(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed最大供給電流:1.5 AUSB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT<オーディオ>MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]WAVEシグナルフォーマット: Linear PCMサンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz<フォト>JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpeピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)<ビデオ>AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AACFM チューナー部受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHzAM チューナー部受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHzBluetooth部Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified出力:最大+4 dBm(Power class 2)BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHzプロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9
BUMPER POST SX BEV CM008601000G piaggio(ピアッジオグループ)BUMPER POST SX BEV CM008601000Gpiaggio(ピアッジオグループ)
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
BUMPERS REAR RIGHT BEV CM008602000G piaggio(ピアッジオグループ)BUMPERS REAR RIGHT BEV CM008602000Gpiaggio(ピアッジオグループ)
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷