50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

VC□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状V(ひし形35°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VCMT
形状ひし形35° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VCMT
形状ひし形35° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VCMT
切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-VCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ VCMT-SM
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VCMT-FM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質VP15TF 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-DIA
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 最小切込み量(mm)加工深さ:0.05 最大切込み(mm)加工深さ:1 最小送り(mm)0.05
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途仕上げ チップ形状V(ひし形35°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)10.6709 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ形状V(ひし形35°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)10.6709 勝手なし コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)6.35
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9025 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VCMT-SU
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9015 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VCMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6115 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)35 等級記号M
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MT9005 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MP9005 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

チップ VCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ VCMT-SU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカSU 形状ひし形35° 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PS
RoHS
形状ひし形80度 切込みap(mm)0.5 最大切込みap(mm)2.50 寸法ft(mm)0.1 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-TM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PS
RoHS
形状平行四辺形 寸法ap(mm)0.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.1~0.3
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PSF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (VCMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)35 等級記号M
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PSS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PSS
RoHS
形状ひし形80度 切込みap(mm)0.3 最大切込みap(mm)2.00 寸法ft(mm)0.1 最大寸法ft(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-TSF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PSF
RoHS
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PSS
RoHS
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PSS
RoHS
形状平行四辺形 寸法ap(mm)0.3~2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.1~0.3
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VCMT-FP
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ