カテゴリ
- 切削工具(83)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vcmt160408」の検索結果

ISO旋削 チップ VCMT-F3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781パック(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ VCMT-14
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷軟金属の中切削~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VCMT
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から6日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-CM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-FV
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ VCMT-M3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,298~税込¥10,228~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ VCMT
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質AH905形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-SM
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-SM
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT)
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ VCMT-FM
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-DIA
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
ISO旋削 チップ VCMT-SM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷軟金属の中切削~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-CM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VCMT-LU
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
耐熱合金加工用インサートMV9005
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781セット(10個)翌々日出荷MV9005:<進化した耐摩耗性>新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(AlTi)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。<新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング>アルミチタンナイトライド(AlTi)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。(AlTi)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MV9005
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状35°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状35°菱形
チップ VCMT-SU
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ポジ MC7115
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状35°菱形
チップ VCMT-TM
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応