蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質PVC
厚さ(mm)(平パッキン)2
材質(本体)PVC
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)(平)SBR
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のカバー
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
12Vコードレスチェーン
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、サイドハンドル、ドライバー、チェーンソーオイル(30mL)
寸法(mm)95×160×420
質量(kg)1.23(本体質量/電池付)
電源(V)ACアダプター:AC100 50/60Hz
型番CS100
ドライブリンク数32枚
充電時間(時間)最大6
定格出力電圧(V)ACアダプター:DC12
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[300m/min]
電池パック電圧:12V 容量:2000mAh
ガイドバー種類スプロケットノーズ
ガイドバー長さ(mm)160(6.3inch)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード