種類電磁接触器
定格使用電圧(V)3.3/6.6
補助接点3a×3b
1個
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600
耐電圧(定格)60000V
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10(10回)
機械的寿命1000回
速切機構付
定格遮断電流(kA)40
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。
DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。
三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。
三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。
DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60
開閉寿命(回)1000
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
定格電流(A)600
質量(kg)15
定格電圧(V)7.2/3.6k
構造三極単投(3P1T)
準拠規格JEC-2310
定格インパルス耐電圧(kV)60
操作方向左右共用
短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
適合アイソレーション
関連キーワード