1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷