5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(角形) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(十字型) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード 長さ(m)0.35 使用場所屋内 電線仕様VCTソフト コンセント個数3(角型) 定格電流(A)15 芯数2 太さ(mm2)1.25
1本
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい3口角型タップ。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。 コード長さ(m)0.35 材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル) 質量(kg)0.2 電流(A)15 コンセント個数3ツ口 容量(W)1500 電線仕様-種別VCT1.25×2芯 電線仕様-芯数2
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)