カテゴリ
- 電気材料(95)
- VCT(32)
- VCTF(47)
絞り込み
芯数(C)
- 4
- 1(3)
- 2(136)
- 3(108)
- 5(33)
- 6(45)
- 7(29)
- 8(40)
- 10(39)
- 11(2)
- 12(33)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(35)
- 20(33)
- 24(8)
- 30(24)
- 40(13)
- 50(6)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.3(12)
- 0.5(24)
- 0.75(59)
- 0.823(1)
- 1.25(64)
- 1.31(1)
- 2(64)
- 2.08(1)
- 3.31(1)
- 3.5(27)
- 5.5(20)
- 8(12)
- 13.30(1)
- 14(11)
- 21.15(1)
- 22(8)
- 38(7)
- 60(3)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 5(9)
- 10(41)
- 15(8)
- 20(38)
- 25(6)
- 30(35)
- 35(4)
- 40(25)
- 45(4)
- 50(34)
- 55(1)
- 60(21)
- 70(21)
- 80(21)
- 90(20)
- 100(64)
- 5000(1)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(4)
灰(31)
黒(44)
導体外径(Φmm)
- 0.7(10)
- 0.9(14)
- 0.95(4)
- 1.1(38)
- 1.2(2)
- 1.5(43)
- 1.6(2)
- 1.8(39)
- 1.9(2)
- 2.2(3)
- 2.4(4)
- 2.5(18)
- 3.1(13)
- 3.7(9)
- 4.9(8)
- 7(6)
- 9.1(6)
- 10.2(2)
- 11.7(2)
- 12.7(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 4(1)
4
ブランド
- 富士電線工業(10)
- 三ツ星(6)
- 倉茂電工(21)
- エスコ(1)
- JAPPY(2)
- 品川電線(9)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 伸興電線(4)
- ELPA(1)
- エスネット(5)
- オーナンバ(5)
- オーム電機(1)
- カワイ電線(2)
- ノーブランド(2)
- リケンケーブルテクノロジー(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 弥栄電線(2)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 長岡特殊電線(7)
- ブランドをもっと見る
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・エスコ・JAPPY・品川電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・伸興電線・ELPA・エスネット・オーナンバ・オーム電機・カワイ電線・ノーブランド・リケンケーブルテクノロジー・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・弥栄電線・矢崎エナジーシステム・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
RoHS10物質対応
「vct」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)
富士電線工業(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒定格温度(℃)60
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥33,980~税込¥37,378~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)5日以内出荷から94日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
SF VCT 1.25X4C
品川電線¥7,298~税込¥8,028~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数4ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)11.5定格電圧(V)600許容電流(A)13色黒規格JIS芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥77,980~税込¥85,778~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ソフトVCT
倉茂電工¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
FOプレンVCT360SB
倉茂電工¥149,800~税込¥164,780~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥37,980~税込¥41,778~1本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCT 5.5X4C
品川電線¥26,980~税込¥29,678~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コードケーブルサイズ(SQ)5.5定格電圧(V)600色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCT 2X4C
品川電線¥19,980~税込¥21,978~1本(20m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)12定格電圧(V)600許容電流(A)17色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
SF VCT 3.5X4C
品川電線¥19,980~税込¥21,978~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)14定格電圧(V)600許容電流(A)32色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)320シース厚(mm)2導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)
富士電線工業¥77,980~税込¥85,778~1巻(100m)3日以内出荷編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線
SF VCT 0.75X4C
品川電線¥5,498~税込¥6,048~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数(C)4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
自己支持型ビニルキャブタイヤ
三ツ星(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1巻当日出荷から13日以内出荷ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
VCTF 10M
ELPA¥8,398税込¥9,2381個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300全長(m)10種類電力ケーブル
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥119,800~税込¥131,780~1巻5日以内出荷105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から翌々日出荷可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色灰全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥56,980税込¥62,6781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000