カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「vct0.5」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90 Taica

    放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90

    Taica
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
    用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度90(針入度1/10mm)伸び(%)480体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013引張強度(MPa)0.14熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5危険物の類別非危険物
  • 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica

    放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60)

    Taica(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
    用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度60(針入度1/10mm)伸び(%)205熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)危険物の類別非危険物
  • 15A 接地防水ラインコネクターボデー(VCT約0.5m付) 明工社

    15A 接地防水ラインコネクターボデー(VCT約0.5m付)

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 放熱ゲルシートラムダゲル Taica

    放熱ゲルシートラムダゲル

    Taica(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
    用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度45(針入度1/10mm)伸び(%)68難燃性V-0(UL94)引張強度(MPa)0.35熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5危険物の類別非危険物体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • 強力はさみ ST ステンレス 150mm SUN UP

    強力はさみ ST ステンレス 150mm

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ケーブルから板金まで様々な素材の切断が可能。サビにも強く永くお使い頂けます。さらに4つの機能でスムーズに作業をサポートします。刃物用ステンレスブレード:硬度(HRC53±、約3.2mm厚ブレードでしっかり切断。サビにも強い。高性能グリップ:軽くて頑強なPP素材+滑りにくいTPR素材の二重成形グリップ。ワイヤー切り:針金などの線材専用の切断を行なうのでストレート刃部の傷みを防ぎます。MICROギザ刃:きめ細かいギザ付きストレート刃で滑らずしっかり切断。
    付属品ベルトクリップ付き収納ケース ※ベルト幅40mmまで材質刃物用ステンレス鋼、PP+TPR切断能力(mm)VCT2.0×3C、銅線Φ1.5、アルミ線Φ2.0、針金Φ1.0、水道ホースΦ15x20、標識ロープΦ10、トタン板・ブリキ板・銅板0.3厚、アルミ板 0.5厚、プラ板1.0厚、ゴム板5.0厚、革4.0厚、CD/DVDアズワン品番64-9621-14繰り返し・詰め替え対応
  • Wカッター KDW 土牛

    Wカッター KDW

    土牛
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライト施工等に便利なWカッター。Mバーの切断も容易にできます。また、倍力Wカッターシリーズに比べ、刃が大きく開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能です。ペンチ差し、サックにも差し込みやすいコンパクト形状となっています。
    用途ダウンライト施工、ケーブル切断、樹脂製品の切断全長(mm)約225質量(g)240切断能力(mm)VVF線(2.0×3芯)、VCT線(3.5×3芯)、銅板(軟鉄)0.5以下、樹脂製品1.0 以下
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業
    9,598税込10,558
    1巻(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ

    Showa
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ

    Showa
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル E-1タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル E-1タイプ

    Showa
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ

    Showa
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ

    Showa
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル P-1タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル P-1タイプ

    Showa
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル