付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)2170
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)95~265
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
比較水銀灯100Wクラス
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など
仕様アース:あり、屋内・屋外兼用
付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2
質量(kg)1
消費電力(W)100V:30/200V:30
先端コード先端:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55
保護等級IP65
電線長さ(m)0.5
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)81
定格光束(Lm)5500
比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/102200V時/101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED100W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)14200
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V)
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP55
光源(適合)白色LED 23W
定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v)
光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2850
耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付
質量(kg)2
タイプ防湿・防雨形
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)45.6-46.0-46.6(100-200-242V)
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP55
光源(適合)白色LED 46W
定格入力電流(A)0.460-0.250-0.220(100-200-242V)
光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5-129.3-127.7
光源寿命60,000 時間
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5950
耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/102200V時/101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED100W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)17800
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット10
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)1
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)95200
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)21000
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)20900
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/310200V時/300
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED300W
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)52000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)21600
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)1
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)1
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)97200
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)21000
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)42、(200V)41
定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)1930
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)90~240
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切り放しです。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
暖色の光で照らす色温度2500K!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用、
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)2500
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)9220
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1
消費電力(W)(100V)21、(200V)22
定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)885
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)100~240
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)2780
電球の種類LED
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)97200
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)93100
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)95200
電球の種類LED
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)69800
電球の種類LED
1台
¥289,800
税込¥318,780
29日以内出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
1台
¥76,980
税込¥84,678
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズ超スポット10
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)68900
電球の種類LED
1台
¥289,800
税込¥318,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に
質量(kg)14
消費電力(W)100V時/422200V時/401
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425
レンズスポット
電線長さ(m)1
電線太さ(mm2)VCT0.75
芯数3芯
コード先端:切放し
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED430W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
アース端子あり
防水仕様IP65
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)73200
電球の種類LED
1台
¥299,800
税込¥329,780
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯200Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.7
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)52
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.52
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:145
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.2(100V)、154.2(200V)
LED50W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)8020
比較水銀灯200Wクラス
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400W(HRF投光器)の明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.7
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)73
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.72
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4190/3m:510/5m:205
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147.9(100V)、150(200V)
LED70W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
比較水銀灯400W(HRF投光器)
1台
¥66,880
税込¥73,568
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)8
色白
タイプ電源装置一体型
消費電力(W)100V:310/200V:300
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318
レンズワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)
LED300W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃2G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)52000
耐震性(クラス)S2
比較メタルハイド1000Wクラス
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)7.5
タイプ電源装置一体型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:208/200V:200
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.6
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500
ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)
LED200W
耐振動5G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC90~305
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)33500
耐震性(クラス)S2
比較水銀灯1000Wクラス
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ