カテゴリ
- 電気材料(26)
- VCT(17)
- VCTF(4)
絞り込み
芯数(C)
- 3
- 2(28)
- 4(27)
- 5(9)
- 6(15)
- 7(7)
- 8(11)
- 10(10)
- 12(9)
- 16(10)
- 20(9)
- 30(6)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(14)
- 15(2)
- 20(13)
- 25(1)
- 30(10)
- 35(1)
- 40(9)
- 45(1)
- 50(13)
- 60(8)
- 70(8)
- 80(7)
- 90(6)
- 100(19)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(25)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(16)
- 2.2(1)
- 3.1(2)
- 365(1)
シース色
灰(7)
黒(11)
ブランド
- 富士電線工業(6)
- 三ツ星(4)
- 品川電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 倉茂電工(8)
- JAPPY(1)
- 伸興電線(2)
- オーナンバ(1)
- エスネット(1)
- リケンケーブルテクノロジー(1)
富士電線工業・三ツ星・品川電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・JAPPY・伸興電線・オーナンバ・エスネット・リケンケーブルテクノロジー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「vct1.25」の検索結果

SF VCT 1.25X3C
品川電線¥6,198~税込¥6,818~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)1.25仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)14色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)
富士電線工業(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥33,980税込¥37,3781巻(100m)5日以内出荷から94日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥2,598~税込¥2,858~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥3,898税込¥4,2881巻翌々日出荷多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥33,980税込¥37,3781本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥77,980税込¥85,7781本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
FOプレンVCT360SB
倉茂電工¥149,800税込¥164,7801本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)
富士電線工業¥67,980税込¥74,7781巻(100m)3日以内出荷編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
オーナンバ¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか4日以内出荷柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V
リケンケーブルテクノロジー¥8,898~税込¥9,788~1巻(10m×1巻)ほか6日以内出荷シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT
倉茂電工¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥22,980~税込¥25,278~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥38,980税込¥42,8781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑
伸興電線¥44,980税込¥49,4781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応