カテゴリ
- 電気材料(37)
- 電動工具(18)
- 空調・照明・電設資材(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 制御機器(2)
- 安全用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド(16)
- マリンテック(8)
- ダイヤトレンド(7)
- Showa(7)
- 富士電線工業(6)
- 正和電工(4)
- 三ツ星(3)
- イチネンTASCO(3)
- 倉茂電工(3)
- 鶴見製作所(2)
- 伸興電線(2)
- JAPPY(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- アメリカン電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KHD(1)
- SUN UP(1)
- カワイ電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vct2-2c」の検索結果

SF VCT 2X2C
品川電線¥9,698~税込¥10,668~1本(20m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
12A 1ッ口延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
シンサンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ソフトVCT電源ケーブル
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981セット(10m)当日出荷許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャプタイヤケーブル(ソフトVCT2mm2×3C:白色)です。色白規格RoHS対応
抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コード
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。トラスコ品番352-3811材質塩化ビニール質量(kg)2.0色黒コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数3P電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
トライアングルタップ
正和電工¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!色ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)
富士電線工業(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒定格温度(℃)60
十字型マルチタップ延長コード
正和電工¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷形状マルチ:十字型マルチタップ色両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
強力はさみ ST ステンレス 150mm
SUN UP¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ケーブルから板金まで様々な素材の切断が可能。サビにも強く永くお使い頂けます。さらに4つの機能でスムーズに作業をサポートします。刃物用ステンレスブレード:硬度(HRC53±、約3.2mm厚ブレードでしっかり切断。サビにも強い。高性能グリップ:軽くて頑強なPP素材+滑りにくいTPR素材の二重成形グリップ。ワイヤー切り:針金などの線材専用の切断を行なうのでストレート刃部の傷みを防ぎます。MICROギザ刃:きめ細かいギザ付きストレート刃で滑らずしっかり切断。付属品ベルトクリップ付き収納ケース ※ベルト幅40mmまで材質刃物用ステンレス鋼、PP+TPR切断能力(mm)VCT2.0×3C、銅線Φ1.5、アルミ線Φ2.0、針金Φ1.0、水道ホースΦ15x20、標識ロープΦ10、トタン板・ブリキ板・銅板0.3厚、アルミ板 0.5厚、プラ板1.0厚、ゴム板5.0厚、革4.0厚、CD/DVDアズワン品番64-9621-14繰り返し・詰め替え対応
単相100V型コードリール 50m
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
コードマック 三相200V 20A
ハタヤリミテッド¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から21日以内出荷摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m
ハタヤリミテッド¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷トラスコ品番851-3579質量(kg)8.2コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125Vホース内径(Φmm)6.5電線長さ(m)8+1温度センサー自動復帰型電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2Cホース外径(Φmm)10常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
段積みフラットリール
サンピース¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」 分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。 省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。 フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。 オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。 温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。 巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。質量(kg)10.5定格100V・6Aコンセント個数3個コンセント形状接地2P 15A 125V漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270電線仕様-長さ(m)30温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C使用場所屋外用、防雨型特性防雨
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業¥29,980税込¥32,9781巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷芯数(C)2シース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100色黒種類産業機械用ケーブル適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線識別色黒・白最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
トランスル
ハタヤリミテッド¥149,800税込¥164,7801台欠品中200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4相数単相トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3周波数(Hz)50/60機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
三相200V型コードリール AP・LP型
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台欠品中危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!。現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。電圧(V)250
LED補助コードランプ
ハタヤリミテッド¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場にトラスコ品番149-2209材質樹脂全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)10スイッチあり口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2Cフックあり替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27エコロジー商品省エネ・長寿命
分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ
Showa¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外
ビニルコード
伸興電線¥2,898税込¥3,1881巻(10m)3日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)
鶴見製作所¥7,898~税込¥8,688~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
屋外用フラットリール
ハタヤリミテッド¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C