汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)600
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC3000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCT
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数1ロ
電線仕様-芯数2
ケーブルソフトケーブル
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。
軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。
コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用
長さ(m)15
電線仕様VCT1.25平方mm×2心
質量(kg)3
定格電流(A)5
限度電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8
差込口4個口
使用場所屋内
特性防塵
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨
質量(kg)3.5
コンセント個数4
定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329
電線長さ(m)15
プラグ防雨型2P・125V・12A
ケーブルVCT 1.25mm2×2C
使用場所屋外
特性防雨
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
色灰
芯数3
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな屋外型電工ドラムです。
作業現場やアウトドア、キャンプに最適です。
屋外型です。
用途屋外型100V一般型ドラム
色黒
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25mm2×2芯×15m
使用場所屋外
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)
種類FA用ケーブル
色黒
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
摘要3P三ツ口コンセント
コンセント個数3
芯数3P×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。
シース色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
定格125V / 5A
コンセント形状2P×4個
電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
関連資料(1.62MB)
しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線
種類FA用ケーブル
色黒
しゃへいすずめっき軟銅線編組
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
電線仕様VCT22mm2×1
トラスコ品番820-2546
質量(kg)26.1
許容電流(A)100%:105、50%:150
電線長さ(m)15
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリールです。
アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1
トラスコ品番820-2547
質量(kg)29
許容電流(A)100%:150、50%:220
電線長さ(m)15
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
関連キーワード