「vct22」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
73,980税込81,378
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)TRUSCO
7,698税込8,468
1本
当日出荷
極太ソフト、屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯許容電流(A)15コンセント個数3仕様ポッキンプラグ芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
ネジザウルスVA エンジニアネジザウルスVAエンジニア(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.2MB) (8.37MB)