カテゴリ
電気材料
(13)
電動工具
(3)
制御機器
(2)
照明
(1)
作業工具
(1)
絞り込み
ブランド
Showa
(6)
エスコ
(3)
倉茂電工
(3)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
(2)
エンジニア
(1)
TRUSCO
(1)
ハタヤリミテッド
(1)
三ツ星
(1)
富士電線工業
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
商品レビュー
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(8)
10,000-50,000円
(7)
50,000-100,000円
(5)
100,000円以上
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
4日以内
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"vct22"
「vct22」の検索結果
関連キーワード
vctf22
vct
kiv14
19
件中 1~19件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出荷目安:
4日以内
すべて解除
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業
(51件のレビュー)
¥
27,980~
税込
¥
30,778~
1巻(5m)
ほか
当日出荷
から
翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途
工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
バリエーション一覧へ(114)
ソフトVCT
倉茂電工
(3件のレビュー)
¥
4,898~
税込
¥
5,388~
特価
1巻
当日出荷
から
8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途
汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
耐電圧(V/min)
3000
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(85)
ビニソフトVCT222
倉茂電工
¥
16,980~
税込
¥
18,678~
1本(100m)
翌々日出荷
から
7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途
汎用機器への配線に。
長さ(m)
100
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物
定格電圧(V)
600
バリエーション一覧へ(52)
分岐ケーブル 引き出しケーブル E-1タイプ
Showa
¥
869~
税込
¥
956~
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途
あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
バリエーション一覧へ(14)
分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ
Showa
¥
2,898~
税込
¥
3,188~
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途
あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
バリエーション一覧へ(14)
分岐ケーブル 引き出しケーブル P-1タイプ
Showa
¥
679~
税込
¥
747~
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途
あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
バリエーション一覧へ(12)
分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ
Showa
¥
3,398~
税込
¥
3,738~
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途
あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
バリエーション一覧へ(16)
分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ
Showa
¥
3,598~
税込
¥
3,958~
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途
あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
バリエーション一覧へ(14)
分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ
Showa
¥
3,598~
税込
¥
3,958~
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途
あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
バリエーション一覧へ(14)
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星
(28件のレビュー)
¥
49,980~
税込
¥
54,978~
特価
1巻
当日出荷
から
24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途
600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
バリエーション一覧へ(273)
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
(1件のレビュー)
¥
67,900
税込
¥
74,690
1台
当日出荷
から
121日以内出荷
バリエーション一覧へ(471)
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)
TRUSCO
¥
7,698~
税込
¥
8,468~
1本
当日出荷
極太ソフト、屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様
SVCT2.0mm
2
×3芯
許容電流(A)
15
コンセント個数
3
仕様
ポッキンプラグ
芯数
三極
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋内
特性
アース付
バリエーション一覧へ(4)
ネジザウルスVA
エンジニア
(1件のレビュー)
¥
2,798
税込
¥
3,078
1丁
当日出荷
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途
潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。
材質
高炭素鋼
全長(mm)
215
質量(g)
340
ねじ頭径(mm)
3~9.5
切断能力
VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)
先端硬度
60±2HRC
アズワン品番
64-9175-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.2MB) (8.37MB)
バスケットへ
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ
¥
1,550~
税込
¥
1,705~
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm
2
×2心)。
用途
工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに
公称断面積(mm
2
)
2
仕上外径(mm)
10.5
曲げ半径(mm)
42以上
定格温度(℃)
固定:-30~60、移動:-15~60
バリエーション一覧へ(3)
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ
エスコ
¥
38,000
税込
¥
41,800
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
バリエーション一覧へ(2)
30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
ハタヤリミテッド
¥
49,980
税込
¥
54,978
1台
翌日出荷
防雨型コードドラムを装備してます。 照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)
30
使用場所
屋外用
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
2400
全光束(Lm)
2400
コード長さ(m)
7
仕様
30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用
トラスコ品番
819-4038
寸法(mm)
電線/ソフトンケーブルVCT2
2
質量(kg)
5.5
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×312×462
電線長さ(m)
7
芯数
3
電線仕様
ソフトンケーブルVCT/2m
2
×3芯
電球の種類
LED
バスケットへ
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付
エスコ
¥
51,300
税込
¥
56,430
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様
●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
アズワン品番
65-9285-80
バスケットへ
積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
¥
54,980~
税込
¥
60,478~
1台
翌日出荷
から
121日以内出荷
バリエーション一覧へ(179)
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工
¥
199,800~
税込
¥
219,780~
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途
電気機器内外への配線用。
定格電圧(V)
600
バリエーション一覧へ(74)
関連キーワード
vctf22
vct
kiv14
ミラフレキ
22sq ケーブル
で検索
関連カテゴリ
電線/ケーブル
コードリール/延長コード
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ペンチ/プライヤ/ニッパー
おすすめ人気ランキング
vct222 倉茂
ht220