カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VCTF(3)
絞り込み
ブランド
  • ユーボン(1)
  • 長岡特殊電線(2)
  • Showa(2)
  • オーム電機(1)
  • KHD(1)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 2
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2.5(2)
  • 3(7)
  • 5(14)
  • 6(2)
  • 10(76)
  • 15(3)
  • 20(60)
  • 21(3)
  • 25(3)
  • 30(36)
  • 40(23)
  • 50(60)
  • 60(22)
  • 70(22)
  • 80(22)
  • 90(22)
  • 100(60)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
1.1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf ケーブル」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ付き工具用コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き工具用コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
加工のしやすい電線を使用しています 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
抗菌ACプラグ付コード ユーボン抗菌ACプラグ付コードユーボン
499税込549
1本
3日以内出荷
SIAA抗菌対応外皮を使用プラグ付ビニール平行コード(VFF)
線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応
MKDドラムなし ShowaMKDドラムなしShowa
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
MKDドラム付 ShowaMKDドラム付Showa
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付KHD(25件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら