ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)¥19,980税込¥21,978特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
マルチラバロン電線富士電線工業¥6,898~税込¥7,588~
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル色黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100色灰耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル色灰
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル色艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ソフトVCTF倉茂電工¥4,498~税込¥4,948~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応