カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VCTF(5)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工(5)
  • JAPPY(1)
  • エスネット(1)
芯数(C)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(7)
長さ(m)
  • 20
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 10(10)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(12)
  • 5000(1)
  • 色(1)
  • 色(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
  • 1.1(1)
  • 1.9(2)
0.9・0.95・1.1・1.9
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 0.5」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から3日以内出荷
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻(20m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
7,398税込8,138
1巻(20m)
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
vctf 0.5 2c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら