カテゴリ

  • 電気材料(17)
    • VCTF(12)
    • VCT(1)
    • VCTFK(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 品川電線(1)
  • 三ツ星(2)
  • エスコ(4)
  • 倉茂電工(4)
  • KHD(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 福電(1)
芯数(C)
  • 2(14)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(9)
  • 20(9)
  • 30(7)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(9)
  • 5000(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(15)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 色
  • 色カラー(7)
  • 色(13)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.95(1)
  • 1.1(7)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.2(1)
  • 2.3(2)
0.7・0.95・1.1・1.3・1.5・1.8・1.9・2.2・2.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 0.75 2芯」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
313,750税込345,125
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
SF VCTF 0.75X2C 品川電線SF VCTF 0.75X2C品川電線
2,498税込2,748
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)0.75
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル福電
28,980税込31,878
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1.5材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下被覆フッ素樹脂(FEP)RoHS指令(10物質対応)対応
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
6,810税込7,491
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
67,980税込74,778
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
8,498税込9,348特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
9,498税込10,448
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100クロ種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
vctf 0.5 2c特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら