エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線 7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途 主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード 色 黒 定格電圧(V) 300 材質(シース) 軟質非鉛耐熱耐寒PVC 材質(絶縁体) 非鉛耐熱PVC 定格温度(℃) -30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.08MB)
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線 6日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途 コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。 色 灰 規格 電気用品安全法 定格電圧(V) 300以下 材質(シース) PVC 材質(絶縁体) PVC 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.51MB)
EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) 長岡特殊電線 7日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途 コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。 色 灰 規格 電気用品安全法 定格電圧(V) 300以下 材質(シース) 耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体) 耐燃性ポリエチレン 定格温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.51MB)
SF VCTF 0.75X3C 品川電線 ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 3 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電 8日以内出荷 から 9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途 製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 シース厚(mm) 1.5 材質(外被) 可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体) スズメッキ軟銅線 使用温度(℃) -60~200 絶縁体厚さ(mm) 0.4 耐電圧(V/min) AC1500 定格電圧(V) 600以下 被覆 フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 5日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 テープ - 材質(導体) 細線化軟銅集合より線 材質(シース) 耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体) 耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分) 水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km) 10(最小・20℃時) 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2 以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2 以上に適用)
用途 ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類 FA用ケーブル 色 黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線 当日出荷 から 20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途 測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 灰
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途 交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 絶縁体厚さ(mm) 0.6 耐電圧(V/min) 1000(水中) 適合規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソフトVCTF 倉茂電工 (9件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
柔軟性
用途 各種小型電気機器への配線
工作機械への配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 1.8 色 黒 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min) 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 (198件のレビュー) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478特価
1巻(100m)
当日出荷 から 13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2 、0.5mm2 は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑 伸興電線 8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 芯数 3 長さ(m) 100 電圧(V) 300 適合規格 PSE 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース 伸興電線 7日以内出荷 から 10日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m) 100 電圧(V) 300 適合規格 PSE 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線 7日以内出荷 から 13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m) 100 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰7A125V 川崎電線 5日以内出荷
公称断面積(mm2 ) 0.75 芯数(C) 3 全長(m) 3 導体外径(Φmm) 1.1 定格 AC125V・7A 耐電圧 AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm) (撚り)5.0 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) (平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃) (最大)25.1 シース厚(mm) (平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm) 30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm) 約2.3 シース外径(Φmm) 約'7.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10 定格温度(℃) (コード)60 RoHS指令(10物質対応) 対応