8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 2X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(10m)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 0.75X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(10m)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 1.25X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(10m)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 3.5X4C
エコ商品
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)3.5
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1.5 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体)スズメッキ軟銅線 使用温度(℃)-60~200 絶縁体厚さ(mm)0.4 耐電圧(V/min)AC1500 定格電圧(V)600以下 被覆フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)