カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • VCTF(5)
  • 電動工具(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • ELPA(1)
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(1)
  • タイカツ(4)
  • エスコ(2)
  • 正和電工(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日動工業(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • KOWA(宏和工業)(1)
芯数(C)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(3)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(1)
長さ(m)
  • 5
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 2(9)
  • 2.5(2)
  • 3(13)
  • 8(3)
  • 10(89)
  • 15(3)
  • 20(65)
  • 21(3)
  • 25(3)
  • 30(39)
  • 40(23)
  • 50(61)
  • 60(22)
  • 70(22)
  • 80(22)
  • 90(22)
  • 100(59)
  • 色(4)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.2(1)
0.5・1.1・1.5・1.8・1.9・2.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 2.0」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(5m)
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付長岡特殊電線
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
取替コード タイカツ取替コードタイカツ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
コンセント個数無し
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数1定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
オートリール 日動工業オートリール日動工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)5エスコ品番EA940AG-4
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)5エスコ品番EA940AG-1
高ワット用延長コード 正和電工高ワット用延長コード正和電工(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF2.0×2 5M ELPAVCTF2.0×2 5MELPA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)5
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
2P接地付延長コード ハタヤリミテッド2P接地付延長コードハタヤリミテッド
6,998税込7,698
1本
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。グレーブルー電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント個数3質量(kg)0.80トラスコ品番370-4483コンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCTF特性防塵、アース付
マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工マルチタップ付延長コード VCTFK仕様正和電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線仕様-種別VCTFK
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキングバイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻(5m)
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
SX延長コード(標準) ハタヤリミテッドSX延長コード(標準)ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に種別屋内用電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCTFプラグ標準使用場所屋内
関連キーワード
vctf 0.5 2c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら