1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.54 絶縁体外径(mm)1.15 絶縁体厚さ(mm)0.3 耐電圧(V/min)500(水中) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体公称断面積(mm2)0.2 導体構成(本/mm)7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

  • 関連カテゴリ
  • VCTF