エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
VVFケーブル ユーボン 6日以内出荷 から 31日以内出荷
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
色 灰色 絶縁体厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
ガードマン2フラット マサル 翌日出荷
薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途 床面の配線保護に。 トラスコ品番 253-4533 材質 塩化ビニル(PVC) 長さ(mm) 1000 幅(mm) 116 厚さ(mm) 14 寸法(mm) 116 色 ミルキーホワイト 長さ(m) 1 寸法L(mm) 1000 寸法H(mm) 14 内寸(mm) 24.6 適合ケーブル VCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条 RoHS指令(10物質対応) 対応
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線 ¥ 4,898~税込 ¥ 5,388~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途 半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。 適合規格 UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA) 材質(シース) 耐熱PVC 材質(絶縁体) 耐熱PVC シース色 黒 定格温度(℃) UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.1MB)
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線 ¥ 4,598~税込 ¥ 5,058~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
適合規格 UL(AWM) NFPA(70・79) 定格電圧(V) 300 材質(シース) 耐熱・耐油・柔軟性PVC 材質(絶縁体) 耐熱PVC シース色 灰 定格温度(℃) UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.08MB)
直流安定化電源 菊水電子工業 31日以内出荷
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式 ファンによる強制空冷 高度(m) (環境条件)2000まで 動作環境 屋内使用、過電圧カテゴリII 動作表示 OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ 動作温湿度範囲 0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし) 保護機能 過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT) 入力周波数(Hz) 47~63 突入電流(A) MAX:70以下 効率 74%以上(定格負荷時) RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線 ¥ 18,980税込 ¥ 20,878特価
1巻(100m)
当日出荷 から 5日以内出荷
シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合 (規格)JIS C3306 色 白 許容電流(A) 17(周囲温度30℃) 耐電圧 1000V/1分間 標準条長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.6 概算質量(kg/km) 75 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 9.5 シース厚(mm) 1 導体 公称断面積2mm2 、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 線心数 2心 短径×長径(Φmm) (仕上外径)約5.0×8.0
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) ¥ 249,375~税込 ¥ 274,313~
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 5000 材質(シース) 光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体) 非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性 電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) シース厚(mm) 1 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ テープ なし(充実型) 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
SF VCTF 3.5X2C 品川電線 ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 2 色(絶縁体) (1)黒/(2)白 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 3.5
SF VCTF 2X4C 品川電線 ¥ 6,898~税込 ¥ 7,588~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 4 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 2
SF VCTF 2X3C 品川電線 ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 3 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 2
SF VCTF 2X2C 品川電線 ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 2 色(絶縁体) (1)黒/(2)白 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 2
SF VCTF 1.25X2C 品川電線 ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 2 色(絶縁体) (1)黒/(2)白 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 1.25
SF VCTF 0.75X2C 品川電線 ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 2 色(絶縁体) (1)黒/(2)白 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) (1件のレビュー) 9日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
用途 VCTFK(小判コード)にお使いいただけます 材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 色 黒 シール 単芯型 ねじ長さ(mm) 10 取付穴径(Φmm) 21~22 適合電線 VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C) ねじの呼び G1/2 適合ケーブル(Φmm) 9~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 スパナサイズ(mm) A/F部:27/24
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線 ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色 クリアグレー(薄灰) 長さ(m) 100 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上(20℃) 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法 定格温度(℃) 60以下 シース色 クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応) 対応
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業 (9件のレビュー) 当日出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途 各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など 色 メタリックR25-635相当 動作力 34.3N 保護構造 IP30 材質 (本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V) AC250V 動作特性 モーメンタリ 材質 アルミ合金ダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) (88件のレビュー) ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~特価
1巻(100m)
当日出荷 から 64日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(100m)
当日出荷 から 3日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途 屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。 長さ(m) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
マルチラバロン電線 富士電線工業 ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電 8日以内出荷 から 9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途 製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 シース厚(mm) 1.5 材質(外被) 可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体) スズメッキ軟銅線 使用温度(℃) -60~200 絶縁体厚さ(mm) 0.4 耐電圧(V/min) AC1500 定格電圧(V) 600以下 被覆 フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバ (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途 100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.54 色 灰 絶縁体外径(mm) 1.15 絶縁体厚さ(mm) 0.3 耐電圧(V/min) 500(水中) 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 100未満 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 導体公称断面積(mm2 ) 0.2 導体構成(本/mm) 7/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 114 RoHS指令(10物質対応) 対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 5日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 テープ - 材質(導体) 細線化軟銅集合より線 材質(シース) 耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体) 耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分) 水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km) 10(最小・20℃時) 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2 以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2 以上に適用)
用途 ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類 FA用ケーブル 色 黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ 当日出荷 から 8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途 100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 耐電圧(V/min) 5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5
マグネタップカール 長岡特殊電線 当日出荷 から 9日以内出荷
薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 マグネット あり 導体サイズ(mm2 ) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線 当日出荷 から 20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途 測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 灰
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ (2件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(100m)
当日出荷 から 8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途 交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 絶縁体厚さ(mm) 0.6 耐電圧(V/min) 1000(水中) 適合規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
電源プラグコード(機器用) 日東工業 (7件のレビュー) 当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応