「vctf 3.5 4芯」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
41,700税込45,870
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
SF VCTF 3.5X4C 品川電線SF VCTF 3.5X4C品川電線
34,980税込38,478
1本(30m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
66,980税込73,678特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m正和電工
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
7,698税込8,468特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
91,980税込101,178
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバビニルキャブタイヤ VCTFオーナンバ
63,980税込70,378
1本
5日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルキャブタイヤ丸形コード住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
109,800税込120,780
1巻(100m)
8日以内出荷
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業ソフトビニールキャップタイヤケーブル富士電線工業(13件のレビュー)
24,499税込26,949
1巻
5日以内出荷
定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
19,000税込20,900
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量: 25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに長さ(m)20公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル福電
109,800税込120,780
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1.5材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工ハイプレンVCT531XX倉茂電工
149,800税込164,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)600