外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
耐電圧(V/min)5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)100未満
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
長さ(m)100
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60
材質(シース)耐油性ビニル混合物
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
絶縁抵抗(MΩ/km)5
シース色黒
導体軟銅集合線
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)300
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
絶縁体ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCTF
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)100未満
RoHS指令(10物質対応)対応
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線
種類FA用ケーブル
色黒
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル
色灰
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)100未満
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード