カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 照明(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「vctf0.75 5c」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ多心ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
4,398税込4,838
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
75cm首振りビッグファン ナカトミ75cm首振りビッグファンナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)120℃対応PL保険:加入寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)90(左右各45)最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根
エコマルLED AKALOOKエコマルLEDAKALOOK
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LED
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。
45cmツインファン ナカトミ45cmツインファンナカトミ
57,900税込63,690
1セット(2台)
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V)100(50/60Hz)羽根枚数3本体質量(kg)約13.5モーター開放式電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)消費電力(W)(50/60Hz)87/114機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360ファン径(cm)45電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
92,980税込102,278
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工ハイプレンVCT531XX倉茂電工
85,980税込94,578
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXXS倉茂電工
99,980税込109,978
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
72,980税込80,278
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1巻(10m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
電線クランプ型交流電流センサ ユーアールディ電線クランプ型交流電流センサユーアールディ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)350構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)5定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm定格一次電流(A)500絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
AC250V/5A  [1c]薄型2連フットスイッチ エスコAC250V/5A [1c]薄型2連フットスイッチエスコ
12,600税込13,860
1個
当日出荷
接点構成1c仕様MICROスイッチ S形エスコ品番EA940FE-2赤/黒質量(g)750タイプ薄型2連フットスイッチ定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m定格電流(A)3A動作特性2連式 モメンタリ動作力9(0.9kgf)
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
26,980税込29,678特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(198件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
35cm循環送風機 風太郎 ナカトミ35cm循環送風機 風太郎ナカトミ(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環ハネ径(cm)35付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)質量(kg)6.8アイボリー材質(本体)PP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)材質(羽根)アルミ+粉体塗装
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
1,998税込2,198
1巻(10m)
翌々日出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
25,980税込28,578
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら