エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線 7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途 主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード 色 黒 定格電圧(V) 300 材質(シース) 軟質非鉛耐熱耐寒PVC 材質(絶縁体) 非鉛耐熱PVC 定格温度(℃) -30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.08MB)
ガードマン2フラット マサル 翌日出荷
薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途 床面の配線保護に。 トラスコ品番 253-4533 材質 塩化ビニル(PVC) 長さ(mm) 1000 幅(mm) 116 厚さ(mm) 14 寸法(mm) 116 色 ミルキーホワイト 長さ(m) 1 寸法L(mm) 1000 寸法H(mm) 14 内寸(mm) 24.6 適合ケーブル VCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条 RoHS指令(10物質対応) 対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2 以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2 以上に適用)
用途 ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類 FA用ケーブル 色 黒
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ 当日出荷 から 8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途 100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 耐電圧(V/min) 5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線 当日出荷 から 20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途 測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類 産業機械用ケーブル 色 灰
ソフトVCTF 倉茂電工 (9件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
柔軟性
用途 各種小型電気機器への配線
工作機械への配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 1.8 色 黒 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min) 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 (198件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2 、0.5mm2 は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線 7日以内出荷 から 13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途 屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m) 100 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応