VCTF (15) VCT (6) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド 9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
使用電線 VCTF0.75×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
サイレントソレノイド ダイレクトストッパー 国際電業 3日以内出荷
ストローク(mm) 定格:40 保護構造 防雨 IEC IP23 定格電圧(V) AC200±10% 50/60Hz 消費電力 100VA以下 センサー 定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷) 使用周囲温度(℃) -5~40(但し氷結なきこと) ケーブル VCTF4心×0.75mm2×300mm 取付方向 水平 最大連続通電時間(秒) 300以内 通電率1/6 絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1800 1秒間 許容静荷重(kg) 29.4kN(3000f)
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 7日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。1a接点/保護カバーなし
用途 工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般 付属品 VCTF0.75×2芯×1.5M 材質 アルミダイカスト製 保護構造 IP54 定格 3A-250V AC 接点構成 1a 動作特性 オルタネイト 動作力 38N RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ 押ボタン形(ロック式)
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) ¥ 313,750~税込 ¥ 345,125~
1箱(5000m)
5日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 5000 材質(シース) 光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体) 非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性 電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) シース厚(mm) 1 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ テープ なし(充実型) 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ 4日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途 交流300V以下の屋内小型電気機器用。 材質 導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V) 300以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
SF VCTF 0.75X8C 品川電線 ¥ 7,498~税込 ¥ 8,248~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 8 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
SF VCTF 0.75X6C 品川電線 ¥ 6,398~税込 ¥ 7,038~
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 6 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
SF VCTF 0.75X4C 品川電線 ¥ 3,698~税込 ¥ 4,068~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 4 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
SF VCTF 0.75X3C 品川電線 ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 3 色(絶縁体) (1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
SF VCTF 0.75X2C 品川電線 ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途 600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 色 黒 規格 JIS 定格電圧(V) 300 芯数 2 色(絶縁体) (1)黒/(2)白 シールド 無 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.34MB) ケーブルサイズ(SQ) 0.75
電源タップ サンワサプライ 当日出荷 から 4日以内出荷
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
色 グレー コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 アース端子 あり マグネット あり プラグ形状 3P/平行型 RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード あり 耐トラッキング あり
電源タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
色 ホワイト スイッチ なし コンセント形状 3P アース端子 あり マグネット あり プラグ形状 3P・ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
電源タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様 ■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 色 グレー コンセント個数 2 コンセント形状 3P抜け止め アース端子 あり マグネット あり プラグ形状 3P/平行型 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐トラッキング あり
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線 ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
色 クリアグレー(薄灰) 長さ(m) 100 絶縁抵抗(MΩ/km) 5以上(20℃) 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法 定格温度(℃) 60以下 シース色 クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応) 対応
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業 (9件のレビュー) 当日出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途 各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など 色 メタリックR25-635相当 動作力 34.3N 保護構造 IP30 材質 (本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
産業用フットスイッチ
中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V) AC250V 動作特性 モーメンタリ 材質 アルミ合金ダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様 仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本 タイプ 抜け止め 定格 15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 8 コンセント形状 3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 419×43.5×26 機能 抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付 コード VCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 ○ 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネット ○ プラグ形状 ストレート(3P絶縁キャップ付) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐トラッキング ○
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格 PSE準拠 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格 15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 コード VCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 ○ マグネット ○ プラグ形状 ストレート コード種類 VCTF RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ○
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) (88件のレビュー) ¥ 6,698~税込 ¥ 7,368~特価
1巻(100m)
当日出荷 から 64日以内出荷
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 300 全長(m) 100 材質(シース) 非鉛ビニル 材質(絶縁体) 非鉛ビニル 難燃性 60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km) 5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分) AC2000 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 軟銅集合より線
電源タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途 3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状 3P・ストレート 色 グレー ピッチ(mm) 差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 239×43.5×26 アース端子 あり 機能 抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数 4 外形寸法(mm) (仕上り)直径:約Φ8.5 規格 PSE準拠 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格 15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 コード VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネット あり コード種類 ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 色 ホワイト タイプ ノーマル ピッチ(mm) 差込口間/40 定格電力(W) 1500以下 定格 15A・125V(1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 機能 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッター あり ケーブル外径(Φmm) 約8.5 アース端子 ○ 適合地域 日本国内のみ マグネット ○ プラグ形状 スイング(アースコード付) 導体サイズ(mm2 ) VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース) RoHS指令(10物質対応) 対応 間隔(mm) 【差込口】40 ケーブル径(Φmm) 約8.5 耐トラッキング ○
ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット 当日出荷 から 3日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途 屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。 長さ(m) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
医用接地プラグ 明工社 当日出荷
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途 医用機器の電源プラグに使用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 形状 平刃 種類 プラグ 適合電線(mm2 ) VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧着端子 (丸型)0.75~1.25mm2 :R1.25-4、2.0mm2 :R2-4
フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ 国際電業 当日出荷
材質 (戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC 材質(本体) ABS樹脂 タイプ 防水タイプ 保護構造 IPX8相当 定格電流(A) 3A 動作特性 モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~40 材質(カバー) ABS樹脂 使用周囲湿度 85%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ 防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 耐電圧(V) AC1500/min
フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ 国際電業 (2件のレビュー) 当日出荷
接点構成 1c 材質 (戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキ 色 グレー 材質(本体) ABS樹脂 タイプ 防水タイプ 保護構造 IPX8相当 定格電圧(V) AC250V コード長さ(m) VCTF 3心×0.75mm2 ×2m 定格電流(A) 3A 動作特性 モーメンタリ 動作力 11.7N 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) 0~40 材質(カバー) エチレン酢酸ビニール 使用周囲湿度 85%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ 防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 耐電圧(V) AC1500/min
フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ 国際電業 (2件のレビュー) 当日出荷
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成 1c 定格電圧(V) AC250V 定格電流(A) 3A コード長さ(m) VCTF36 3心×0.75mm2 ×2m(黒)耐油性 動作特性 モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500V) 材質 (戻しばね)SUS、(シャフト)SUS 材質(本体) アルミ合金ダイカスト 質量(g) 350 タイプ 防水タイプ 保護構造 IPX8相当 材質(カバー) アルミ合金ダイカスト RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ 防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
BCP POWER(非常用蓄電装置) オリオンオートクラフト(アルプス計器) 8日以内出荷
災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。
停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。
機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。
USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。
仕様 システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付き 色 アイボリー 入力容量 35VA 適合規格 電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品) 出力電圧(V) DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時) 入力電圧(V) AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A) 最大DC2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×90×200 バッテリー (内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個 使用環境 0~40°、30~85%(結露なきこと) LEDランプ 15W広角タイプ・点灯時間5時間 保護回路 (電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護 電池寿命 (停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回> 充電方式 定電流一定電圧方式(CVCC) 出力端子 専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 蓄電池容量(Wh) 60
フットスイッチUL対応タイプ 国際電業 4日以内出荷 から 5日以内出荷
定格電圧(V) AC250(抵抗負荷) 動作特性 モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 保護装置 保護カバー:SCL-S、SCH-S 使用周囲温度(℃) -5~40 カバー色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ V形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲湿度(%RH) 85以下
フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ 国際電業 (1件のレビュー) 当日出荷
定格電圧(V) AC250V 定格電流(A) 5A 動作特性 モーメンタリ 接点構成 1a タイプ 防水タイプ 保護構造 IPX8相当 コード長さ(m) VCTF 2心×0.75mm2 ×1.5m 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V) AC1500/min 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下 材質(本体) ABS樹脂 材質(カバー) ABS樹脂 材質 (戻しばね)SUS、(底板)SPCC 動作力 8.8N 内蔵スイッチ 防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 RoHS指令(10物質対応) 対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2 以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2 以上に適用)
用途 ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類 FA用ケーブル 色 黒
ゴム製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 当日出荷
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途 医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。 仕様 防滴形、a接点(モーメンタリー形) 質量(g) 約230 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×55×15.5 動作力 約107N(Φ90押圧板) 取付け方法 M4ねじまたは両面接着テープなど 材質(外被) NBR(耐油性ゴム) リード線 S-VCTF0.75mm2 2芯2m付 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応