外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
日動工業×ながやRのコラボ商品!!
違いを魅せる電工ドラム!!
用途現場、工場、キャンプ、アウトドア、イベントなど
コンセント定格125V4A(全延時12A)
電線長さ(m)10
電線仕様-種別VCTF1.25m2×2芯×10m
使用場所屋内型
コンセント100V×4
関連キーワード