42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品川電線SF VCTF 1.25X2C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数2 色(絶縁体)(1)黒/(2)白 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(10m)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(100m)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM37MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC グレー 長さ(m)1 適合機器LD-GAM37MGY 適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)45 外寸法・高さ(mm)11
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

DMJ-1000AA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm)93×39×173 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM47MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC グレー 長さ(m)1 適合機器LD-GAM47MGY 適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)54 外寸法・高さ(mm)12
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

寸法H(mm)12 寸法B(mm)54 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)4.5 寸法h(mm)8 適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2 材質樹脂 耐荷重N(kgf)980(100)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
2,250 税込2,475
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(100m)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途床面の配線保護に。 トラスコ品番253-4533 材質塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 幅(mm)116 厚さ(mm)14 寸法(mm)116 ミルキーホワイト 長さ(m)1 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)14 内寸(mm)24.6 適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM37MBR)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC ブラウン 長さ(m)1 適合機器LD-GAM37MBR 適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)45 外寸法・高さ(mm)11
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9318-13
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条 アズワン品番65-9317-76
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM47MBR)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC ブラウン 長さ(m)1 適合機器LD-GAM47MBR 適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)54 外寸法・高さ(mm)12
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM47M)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC ベージュ 長さ(m)1 適合機器LD-GAM47M 適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条 外寸法・幅(mm)54 外寸法・高さ(mm)12
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
1巻(100m)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻(100m)
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DMJ-1000AB デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650 セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 本体サイズ(mm)93×39×173 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1 関連資料(1.97MB) 取扱説明書(2.43MB)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様VCTF1.25mm2×2C 材質銅・塩ビ・アルミ 全長(mm)約400
1個
489 税込538
4日以内出荷

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)2 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.4 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

マリンテック防水中間スイッチ
おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 型式WSW-6AW 寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)パッキング:4.5 電圧(V)200まで 電流容量(A)スイッチ:6 適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
1式
849 税込934
欠品中

公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.50 定格AC125V・12A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.8 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1 シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7 導体構成(本/mm)50/0.18 絶縁体外径(mm)約2.7 シース外径(Φmm)約&#x27;7.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 材質(シース)軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m)100 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 質量(g)480 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)照明:360 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)2,400 定格寿命(時間)40000 電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1 周波数50/60共用 定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IP50相当 LEDランプ昼光色 径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 質量(g)650 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)照明:360 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)2,400 定格寿命(時間)40000 電線仕様-長さ(m)VCTF1.25×2C 1 周波数50/60共用 定格入力電流(A)100V~200V:0.12~0.25 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IP50相当 LEDランプ昼光色 径(Φ)×全長(mm)98×330
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1本
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード 定格電圧(V)300 材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC 材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC 定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.08MB)
1本(100m)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

関連キーワード