カテゴリ
- 電気材料(51)
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- 富士電線工業(7)
- omron(オムロン)(5)
- 倉茂電工(5)
- 品川電線(5)
- 伸興電線(4)
- 長岡特殊電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- ノーブランド(3)
- 三ツ星(3)
- オーナンバ(3)
- カワイ電線(3)
- エスネット(3)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vctf2 4c」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
弥栄電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。色灰適合規格JIS C3306全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)100材質(シース)PVC最高使用温度(℃)60シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC規格/略称VCTF
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
SF VCTF 2X4C
品川電線¥6,898~税込¥7,588~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.2最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6適合規格JIS C3306 〈PS〉E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60シース色灰規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
SF VCTF 0.75X4C
品川電線¥3,698~税込¥4,068~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 3.5X4C
品川電線¥11,980~税込¥13,178~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)23芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
三相200V延長コード(屋外用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。色黒電線仕様SVCT2.0mm2×4芯コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付使用場所屋外特性防雨、アース付
SF VCTF 1.25X4C
品川電線¥9,698~税込¥10,668~1本(20m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
VCTF 10M
ELPA¥8,398税込¥9,2381個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル全長(m)10定格電圧(V)300シース色灰規格/略称VCTF
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル色黒定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
ビニールキャブタイヤ(VCTF)
ユーボン¥9,898税込¥10,8881巻(10m)3日以内出荷から22日以内出荷工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。種類産業機械用ケーブル
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105撚り合線芯を円形に撚り合わせ色黒シース色黒規格/略称VCTF
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から76日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60シース色灰規格/略称VCTF
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)
ユーボン¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18全長(m)10シース色灰規格/略称VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥13,980~税込¥15,378~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
弥栄電線¥14,980税込¥16,4781巻(100m)5日以内出荷100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。用途100V未満の制御信号等に。導体公称断面積(mm2)0.5素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5素線数20耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
三ツ星¥26,980~税込¥29,678~1巻6日以内出荷から9日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付
倉茂電工(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本7日以内出荷種類産業機械用ケーブル仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース
伸興電線¥33,980~税込¥37,378~1本(100m)7日以内出荷から10日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E最高使用温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF![0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126198-190802-02.jpg)
0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)芯数4心色(絶縁体)白/黒/赤/緑
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物シース厚(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ最高使用温度(℃)60シース色灰最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114最高使用温度(℃)60シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E最高使用温度(℃)60シース色白規格/略称VCTF
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色黒色黒定格温度(℃)80
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。全長(m)100シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥56,980税込¥62,6781巻(100m)当日出荷から翌日出荷適合規格JIS C3306全長(m)100シース色白耐電圧(V/min)AC2000規格/略称VCTF




























![0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126198-190802-02.jpg)