カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • VCTF(6)
    • VCT(1)
  • 制御機器(18)
    • 電源コード(ACコード)(13)
  • 空調・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
ブランド
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・川崎電線・KHD・長岡特殊電線・サンワサプライ・オジデン(大阪自動電機)・ナカトミ・日動工業・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・エスコ・イチネンTASCO・ELPA・omron(オムロン)・テンパール工業・オリオンオートクラフト(アルプス計器)・東芝キヤリア・ブロードウォッチ・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2.0×3芯」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードクリップ ELPAコードクリップELPA(8件のレビュー)
284税込312
1パック(8個)
当日出荷
材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から72日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線プラグ付電源用コード 3m 灰川崎電線
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサン Vマワール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
コードリール漏電遮断器アース付 イチネンTASCOコードリール漏電遮断器アース付イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,320税込4,752
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
乾式コンプレッサー(オイルレス) イチネンTASCO乾式コンプレッサー(オイルレス)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトな乾式コンプレッサー適応流体:空気吐出空気量:80L/min馬力:1.5HP最大圧力:0.78MPaタンク容量:6L本体サイズ:W345×D307×H357mm質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
25Lミストタンクキット ナカトミ25Lミストタンクキットナカトミ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
のびーる(コードリール) 日動工業のびーる(コードリール)日動工業
6,198税込6,818
1台
翌々日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル長岡特殊電線
52,980税込58,278
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
長さ(m)100定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応
60cm DC首振りサーキュレーター ナカトミ60cm DC首振りサーキュレーターナカトミ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
直進性のあるサーキュレーター送風で到達距離は約20mです。心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます。左右自動首振り90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)約30電流(A)2.6電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)190風量(m3/min)200対応PL保険:加入寸法(cm)幅79×奥行53×高さ100騒音値(dB)74首振角度(°)自動:約90風速(m/min)290保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5mファン60cmアルミ3枚羽根上下角度調整約140(上向き約90・下向き約50
工場扇 三脚折りたたみ式 日動工業工場扇 三脚折りたたみ式日動工業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり質量(kg)7タイプ三脚折りタタミ式、屋内型切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510使用環境温度(℃)0~50羽根径(Φmm)450
漏電保護プラグ用ブッシング テンパール工業漏電保護プラグ用ブッシングテンパール工業(4件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から6日以内出荷
漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V川崎電線
9,998税込10,998
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V川崎電線
8,998税込9,898
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V川崎電線
11,980税込13,178
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V川崎電線
14,980税込16,478
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V川崎電線
14,980税込16,478
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V川崎電線
17,980税込19,778
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
接地3Pプラグ付き電源コード(3m 灰色) KHD接地3Pプラグ付き電源コード(3m 灰色)KHD
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
3Pプラグ付きで長さ3m、芯径2mmのVCTFコードです。VCTF(ビニルキャブタイヤケーブル)は、絶縁体とシースが共にビニルのキャプタイヤケーブルで、柔軟性/耐水性/耐熱性を有しています。
灰色長さ(m)3定格15A、125VコードVCTF 2.0SQ×3
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V川崎電線
23,980税込26,378
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V川崎電線
9,798税込10,778
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V川崎電線
12,980税込14,278
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V川崎電線
19,980税込21,978
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
デザインドラム(チタン) 日動工業デザインドラム(チタン)日動工業
6,298税込6,928
1台
当日出荷
チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
45cm ツインジェットファン ナカトミ45cm ツインジェットファンナカトミ
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600ハネ径(cm)45羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)140℃対応PL保険:加入騒音値(dB)70/75最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570保証期間1年電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2m材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)3m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)3mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 3mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)3定格(A)12
ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業ソフトビニールキャップタイヤケーブル富士電線工業(13件のレビュー)
55,399税込60,939
1巻
5日以内出荷
定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコAC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付エスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付アズワン品番65-9286-23
ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220関連資料(1.06MB)最大荷重(kN)0.49(50kgf)取扱説明書(0.84MB)
浴室用換気乾燥機用リモコンコード 東芝キヤリア浴室用換気乾燥機用リモコンコード東芝キヤリア
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
材質(ケーブル)VCTF 3芯 0.3mm2、(コネクター)6ナイロン
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>2mA-12V DC1mA-24V DC縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
材質ABS樹脂ブラック質量(g)200保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
コンプ 電源ケーブル SK11コンプ 電源ケーブルSK11
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ・銅コード125V・20A電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF2.0×2芯×約3電源プラグ125V・15A
関連キーワード
vctf2.0×3芯特集