カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 川崎電線(7)
  • 倉茂電工(1)
  • 品川電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2.0-3c 10m」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF VCTF 2X3C 品川電線SF VCTF 2X3C品川電線
5,698税込6,268
1本(10m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)2
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V川崎電線
21,980税込24,178
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V川崎電線
17,980税込19,778
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒15A125V川崎電線
21,980税込24,178
1箱(5本)
61日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V川崎電線
14,980税込16,478
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V川崎電線
16,980税込18,678
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V川崎電線
12,980税込14,278
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V川崎電線
9,998税込10,998
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら